Beli cat meni besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RJ London Zinc Chromateatribut:
- Size (g): 800
- Brightness: Sedikit Berkilau
- Coverage (m²/L): 13-14 (Untuk lapisan kering dengan ketebalan of 40 micron)
- Density (kg/L): 1:20 to 1:50
- KANSAI PAINT Cat Dasar Kayu dan BesiDeskripsi:Cat dasar besi berkualitas untuk perlindungan terbaik terhadap karat, cocok untuk rangka besi, konstruksi metal dan berbagai kebutuhan fabrikasi lainnya yang membutuhkan ketahanan dan antikarat yang sangat baik.
- NIPPON PAINT Bodelac Metal Primer (Meni besi)Deskripsi:For the protection of metals under mild conditions where an economical coat with ample anti-corrosive property is desired, Nippon Metal Primer Red Oxide has been very successful in meeting this need
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- SUGATSUNE Flush Sliding Door SystemDeskripsi:Outset pocket door system with various size options.- Sliding system allows doors to retract inside cabinets. Doors will not occupy space, providing full access to inside of cabinets.- The slides hold doors in position when they slide out of cabinets. This prevents doors from sagging.- Overlay amount is up to 10 mm.- Has easier hinge position adjustment than previous model.
- RJ London Rubbing CompoundDeskripsi:- Kompon ini adalah pengkilap dengan daya kikis yang sangat baik saat digunakan untuk menghaluskan permukaan cat yang kasar, menghilangkan goresan ringan pada permukaan cat dan membuat cat kembali mengkilap.- Berat bersih 500 gram.- Merk : RJ LONDON.Cara Pemakaian :1. Permukaan cat harus bersih dan kering.2. Oleskan pada permukaan cat, gosok menggunakan kain yang lembut sampai permukaan cat mengkilap.3. Bersihkan dengan kain yang kering dan bersih sisa compound sebelum mengering.4. Tutup rapat wadh setelah penggunaan, simpan di tempat yang sejuk dan terhindar sinar matahari langsung.
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- NIPPON PAINT Bee Brand 1000 Zinc Chromate PrimerDeskripsi:Cat dasar anti-karat untuk besi.Solusi tepat untuk perlindungan dari karatSangat cocok untuk pengecatan besi, baja, serta permukaan logam lainyaBisa dikombinasikan dengan berbagai jenis cat akhirAplikasi DataAplikasi: Kuas, roll, air spray, airless sprayPengenceran: Kuas/rol dan airless spray: 5% thinner; sekitar 10-15% volume untuk aplikasi dengan air spray.Kering Keras: 16 jam.Jumlah Lapisan: 1-2 lapis.Daya Sebar Teoritis: 18.3 m² per lapis (for DFT 30μm)atribut:
- Theoretical Spread (m²): 18.3
- Rust Bullet Cat Anti Karatatribut:
- Color: Metallic-Aluminium
- Temperature Resistance (°F): 314 Continuous, 625 for periods up to 72 hours
- Recoat Dry Time (hour): 2-4
- Flash Point Temperature (°F): 123
- Volatile Organic Content (g/L): 227
- Theoretical Coverage (ft²): 250-450
- Solid By Volume (%): 70.6
- Recommended Dry Film Thickness: 6-7 mils DFT (applied in 2-3 wet coats) Avoid excessive films
- Chemical Resistance: Excellent
- Recoatability (hour): with Rust Bullet after 2- 72, Other coatings after 24
- Finish: Semi-gloss
- Shelf Life: 2 years provided containers remain unopened and stored between 50o-100oF
- Tabor Abrasion: 14000 cycles, (1000 gram load, CS-10 wheel @ 6 mils DFT)
- Intercoat Adhesion: Excellent
- Touch Drying Time (minute): 30-60
- KANSAI PAINT Cat Dasar Kayu dan Besi Z-100Deskripsi:Cat dasar besi dengan pigmen anti karat dan harga ekonomis. Kansai Metal Primer Z-100 memberikan perlindungan pada berbagai jenis permukaan besi seperti pagar, teralis rumah, dan lainnya.atribut:
- Application: Wood and Iron
- Avian Zinc Chromate PrimerDeskripsi:Avian Zinc Chromate adalah cat dasar anti karat berkualitas yang terbuat dari bahan alkyd dan zinc chromate, sangat efektif mencegah karat dan memiliki daya lekat sangat baik.atribut:
- Dilution: Thinner B / Thinner Enamel
- Finish Look: Matt
- Layers: 1-2
- Coverage (m²/kg/layer): 10-12
- Drying Time (hour): 3-4 (Touch Dry), 16-24 (Hard Dry)
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
- KANSAI PAINT FTALIT Cat BesiDeskripsi:JENIS : Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss EnamelKEGUNAAN : Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksteriorSIFAT :- Cepat kering- Sangat mengkilap- Tahan lama- Daya tutup sangat bagus- Daya lekat sangat baik- Tahan terhadap panas sampai dengan 80 ーC- Pilihan warna menarikPERSIAPAN PERMUKAAN :- Untuk pengecatan kayu : amplas permukaan kayu untuk membersihkan permukaan dari kotoran, minyak dan debu dan serat kayu yang berlebih- Untuk pengecatan besi : bersihkan permukaan besi dari kotoran, minyak, air, dan debu dengan lap bersihPETUNJUK APLIKASIPengecatan Besi :- Cat Dasar : KANSAI ZINC CHROMATE PRIMER / KANSAI ZINC PHOSPHATE PRIMER / KANSAI RED OXIDE PRIMER- Cat Akhir : FTALITPengecatan Aluminium / Zinc / Galvanis :- Cat Dasar : METALACT H-5 ( 2 komponen : cat dan aditif )- Cat Akhir : FTALITatribut:
- Color: Silver
- Theoretical Scattering (m²/kg): 10-12
- Thick Paint Layer (microns/coat): 25-35
- Application Method: Brush, roll and spray
- Touch Dry Time (minute): 20.0
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Repaint: 8 hours
- Dissolvent: Thinner
- Dilution Ratio (%): 20-30% : Spray Method, 10-20% : Brush & roll methode
- Specific Gravity: White 1.13 ± 0.03% (color dependent)
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
- Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Karat 16kgDeskripsi:BODELAC 2-in-1 Anti-Karat adalah cat dasar jenis sintetis alkyd yang berfungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan. Merupakan terobosan baru dibidang teknologi cat, produk ini mempunyai sifat yang sangat tahan karat, tahan air, tahan cuaca, serta memberikan daya lentur dan daya lekat yang sangat baik, hingga mudah dibersihkan. Dibuat khusus untuk mengecat semua jenis permukaan besi dan baja tanpa harus dicat lagi dengan cat finish.BODELAC 2-in-1 Anti-Karat tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik dan bercorak mengkilap. Sangat cocok diaplikasikan pada: Konstruksi Baja, Pagar Besi, Pintu Besi, Teralis Besi, Tangga Besi, Talang Besi, Lemari Besi, Rak-Rak Besi, Kuda-Kuda Rangka Baja, dllDATA APLIKASIAplikasi : Kuas, air spray, atau airless spray.Pilihan Pelarut :- THINNER NIPPON 9000.- THINNER BEE BRAND 1000.Pengenceran :- 0 – 5% (kuas).- 30% (air spray).- 0% (airless spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 30 - 35 μ.Daya Sebar Teoritis : 9 - 10 m²/kg/lapis (35 μ).Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 1 jam.Kering Keras : 6 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 16 jam.atribut:
- Size (kg): 16
- Cilegon Steel Baja Ringan RengDeskripsi:RENG BAJA RINGAN Cilegon Steel dengan standard SNI dan material : - 55 % Aluminium (Al)- 43,5 % Seng (Zinc)- 1,5 % Silicon (Si))- Ketebalan Pelapisan :100 gr/m2 (AZ 100)atribut:
- Thickness (mm): 0.45
- Layer Thickness (g/m²): 100
- Length (m): 6
- UNIBELL Profesional Electrical Tapeatribut:
- Width (mm): 19
- Length (m): 20
- NIPPON PAINT Bodelac 9000 Zinc Chromate Primer 2 in 1Deskripsi:Cat dasar atau primer anti karat adalah cat dasar yang mengandung bahan anti karat, yang diformulasikan khusus sehingga memiliki daya lekat dan daya tahan sangat baik terhadap kerat. Sangat cocok digunakan pada permukaan besi, baja, alumunium, besi galvanis, dll, baik eksterior maupun interior.atribut:
- Color: Primer Green
- Kenmaster Kuas CatDeskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil
Daftar Harga cat meni besi Terbaru March 2026
| Zinctium Cat Anti Karat ZINCROMATE WF 168 | Rp64.900 |
| RJ London Zinc Chromate | Rp63.900 |
| KANSAI PAINT Cat Dasar Kayu dan Besi | Rp98.900 |
| NIPPON PAINT Bodelac Metal Primer (Meni besi) | Rp62.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg | Rp29.900 |
| SUGATSUNE Flush Sliding Door System | Rp1.299.900 |
| RJ London Rubbing Compound | Rp27.900 |
| NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L | Rp119.900 |
| NIPPON PAINT Bee Brand 1000 Zinc Chromate Primer | Rp78.900 |
| Rust Bullet Cat Anti Karat | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/7xP102927285-3.jpg)











/NIPPON%20PAINT%20Bodelac%202-in-1%20Anti%20Karat%2016kg/rnP103146995-1.jpg)