Beli cat coated di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. VALO Spray Pelindung Fast Coating
    Mulai

    Rp209.900

    VALO Spray Pelindung Fast Coating
    Deskripsi:
    VALO FAST COATING - 250ml. Melapisi & Melindungi Cat Kendaraan Anda Dengan Mudah, Bertahan Hingga 8 bulan s/d 1 tahun. Hanya dengan Spray & Wipe, Kendaraan Anda Akan Menjadi Kilap & licin Seperti Sudah di Lapisi Nano Ceramic Coating. Bagus juga di gunakan setelah mobil anda Sudah di lapisi Nano Ceramic Coating.
  2. BOSCH X-Line
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

  3. KLENCO Super Coating
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp879.900

    KLENCO Super Coating
    Deskripsi:
    SUPER COATING Extra Durable Floor FinishProduct DescriptionSUPER COATING produces a high gloss “wet look” that is extremely durable underheavy traffic. Superior wax polymers provide excellent resistance to marking and scuffing, outlasting and outs
    atribut:
    • Product Form: Liquid
  4. ERGENE Glass Coating
    Mulai

    Rp269.900

    ERGENE Glass Coating
    Deskripsi:
    ERGENE GLASS COATING. Adalah formula efektif untuk melindungi kaca mobil dari timbulnya jamur kaca akibat perubahan cuaca dan kontaminasi kotoran. Dengan adanya efek hydrophobic (efek daunt alas), produk ini sangat cocok digunakan saat musim hujan. KEUNGGULAN : - Mencegah timbulnya jamur kaca - Melindungi dari sinar uv - Memberikan efek hydrophobic (efek daun talas) APLIKASI DAN PENGGUNAAN : - Pastikan suhu kaca tidak dalam keadaan panas - Pastikan sebelum dicoating, jamur dan noda pada kaca sudah hilang. - Semprotkan ERGENE GLASS COATING secara merata pada bidang kaca, kemudian lap menggunakan kain microfiber hingga kering. - Diamkan selama 10-15 menit.
    atribut:
    • Size (ml): 250
  5. Aquaproof Pro Leak-proof Coating Paint (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp96.900

    Aquaproof Pro Leak-proof Coating Paint (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Aquaproof Pro merupakan pelapis anti bocor yang diformulasikan dengan inovasi terbaru akrilat poliuretan untuk melapisi struktur horizontal/vertical, baik sebagai pelapis interior maupun eksterior. Aquaproof Pro juga mempunyai sifat waterponding resistence yang baik, sehingga cocok diaplikasikan di dak beton. Juga cocok untuk bidang permukaan lain: logam, dinding bata, GRC, Gypsum. Keunggulan : - Melekat Sempurna. - Tahan UV. - Elastis. - Minim Noda. Cara Penggunaan : 1. Permukaan beton/semen yang akan diaplikasi harus bersih, tidak ada kotoran, karat, gemuk, minyak, jamur atau partikel kecil lainnya. Pastikan area berjamur, dibersihkan dengan fungisida dan disikat serta disiram kembali untuk menghilangkan kotoran tersedia. 2. Untuk mendapatkan hasil adhesi optimum dari Aquaproof Pro, permukaan bidang dilapisi terlebih dahulu dengan campuran Super Cement dengan perbandingan Super Cement : semen adalah 1: 1 1/2. 3. Jika ada retak rambut, Aquaproof Pro dapat dengan mudah dikuas atau dirol ke celah retakan tersebut. Untuk retakan lebih luas, Aquaproof Pro dapat dicampur dengan pasir halus dengan perbandingan volume 1:1. 4. Khusus area yang mempunyai retakan lebar, sering adanya pergerakan, regangan dan lalu lintas di atas area tersebut; maka diperlukan Aquaproof Polyester Mesh. Pasang Polyester Mesh pada lapisan pertama Aquaproof Pro yang masih basah. 5. Lanjutkan aplikasi lapisan kedua Aquaproof Pro secara merata pada permukaan substrat sesuai dosis yang dianjurkan. Pastikan lapisan kering sentuh sebelum melapisakan lapisan berikutnya. Aplikasi dapat dilakukan menggunakan kuas, rol atau alat penyemprot.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 1.2 ± 0.05
    • Thickness (Brookfield) (cPs): 19.000-25.000
    • Drying Time (minute): ± 30-60
  6. Jeonju Mesin Fogging
    Mulai

    Rp3.099.900

    Jeonju Mesin Fogging
    atribut:
    • Fuel Type: Fuel
  7. Kennedy Ken-Grip Socket 1/2 inch
    Mulai

    Rp97.900

    Kennedy Ken-Grip Socket 1/2 inch
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Socket Type: KenGrip
    • Size System: Metric
    • Socket Depth: Standard
    • Drive Size: 1/2 Inch
    • Bit Type: Hexagon
    • Drive Type: Square
    • Number of Points: 6
  8. MAXPOWER Go Through Screwdriver Set
    Mulai

    Rp159.900

    MAXPOWER Go Through Screwdriver Set
    atribut:
    • Number of Items: 7
  9. Nitoms Isolasi Bolak Balik Strong Waterproof (Double Tape)
    Mulai

    Rp98.900

    Nitoms Isolasi Bolak Balik Strong Waterproof (Double Tape)
    atribut:
    • Color: Black
    • Tape Width (mm): 15
    • Base Material: Cloth
    • Tape Length (m): 4
    • Tape Thickness (mm): 1
    • Adhesive: Rubber-based
    • Adhesive Force (N/20mm): 45.8
  10. FIRMAN Fog Machine
    Mulai

    Rp9.999.900

    FIRMAN Fog Machine
    atribut:
    • Fuel Capacity: 1.2L
    • Outer Dimension: 1050x350x335mm
    • Packaging Dimension: 1095x355x380mm
    • Chemical Tank Capacity: 6L
    • Fuel Comsumption: 1.5L/H
    • Electric Current: 6V (12)
    • Fogging Capacity: 25L/H
  11. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  12. Total Spray Electrostatic Manual Powder Coating
    Mulai

    Rp50.999.900

    Total Spray Electrostatic Manual Powder Coating
    atribut:
    • Air Consumption (N.m³/h): 13.5
    • Injector Discharge (g/minute): Max. 500 (4 bar)
    • Maximum Pressure (bar): Max. 7
    • Output Voltage (KV): 0-100
    • Power Supply (V): 100 to 220
  13. Tasco Mesin Fogging Mini
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tasco Mesin Fogging Mini
    atribut:
    • Fuel: Butane Gas
  14. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
Daftar Harga cat coated Terbaru March 2026
VALO Spray Pelindung Fast CoatingRp209.900
BOSCH X-LineRp119.900
KLENCO Super CoatingRp879.900
ERGENE Glass CoatingRp269.900
Aquaproof Pro Leak-proof Coating Paint (Cat Pelapis Anti Bocor)Rp96.900
Jeonju Mesin FoggingRp3.099.900
Kennedy Ken-Grip Socket 1/2 inchRp97.900
MAXPOWER Go Through Screwdriver SetRp159.900
Nitoms Isolasi Bolak Balik Strong Waterproof (Double Tape)Rp98.900
FIRMAN Fog MachineRp9.999.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)