Beli caster wheel 5 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ENDO CASTER Caster Rubber J Series (Kastor Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp82.900

  2. DEWALT Polisher
    Mulai

    Rp4.299.900

    DEWALT Polisher
    Deskripsi:
    The DWP849X 7 Inch / 9 Inch Variable Speed Polisher with Soft Start has a powerful 12 Amp motor with ball bearing construction and electronic control to deliver desired finish results. Variable speed trigger allows user to control speed from 0 to dialed m
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2000-5500
    • Pad Diameter (mm): 125
    • Type: Mesin Poles Baterai
    • Voltage (V): 18
  3. WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp68.900

    WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  4. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  5. DEWALT Angle Polisher
    Mulai

    Rp2.999.900

    DEWALT Angle Polisher
    atribut:
    • Max. Disc Diameter (mm): 180
    • Spindle Thread: M14
    • Length with Disc (mm): 530
    • Height (mm): 14.5
    • Input Power (W): 1250
    • No Load Speed (rpm): 0-600/0-3500
    • Switch Type: Trigger
  6. ENDO CASTER Caster Polyurethane J Series (Kastor PU)
    Mulai

    Rp90.900

  7. ENDO CASTER Caster Rubber J Series Set (Kastor Karet)
    Mulai

    Rp409.900

    ENDO CASTER Caster Rubber J Series Set (Kastor Karet)
    atribut:
    • Bearing Type: Ball
    • Material: Rubber (RB)
  8. TONATA Smoke Detector
    Mulai

    Rp179.900

    TONATA Smoke Detector
    Deskripsi:
    Standalone Smoke Detector Photoelectric Tonata / Pendeteksi Asap Daya BateraiBaterai sudah termasuk, smoke detector cocok untuk semua ruangan. Menggunakan sensor photoelectric yang bekerja secara independen dengan fitur indikator baterai lemah.Dalam Paket:- Smoke detector 1 pcs- Bracket (kondisi terpasang) 1 pcs- Phiser & Baut 1 bag- Baterai 9V 1 pcs- Buku manual 1 pcs
    atribut:
    • Test Button: Yes
    • Indicator: Yes
    • Low battery indicator: Yes
  9. DEWALT Electric Right Angle Polisher
    Mulai

    Rp9.499.900

    DEWALT Electric Right Angle Polisher
    Deskripsi:
    Use these electric polishers with cleaning compounds and waxes to help clean and polish vehicles, glass products, medical equipment, precision instruments, precious metals, and more. The straight handles and ball and roller bearings allow easy handling.
    atribut:
    • Current (A): 0
    • Includes: 2 Position Side Handle; Rubber Backing Pad
    • Spindle Thread Size: 5/8inch-11
    • Switch Type: Trigger
    • Bearings: Ball
    • Cord (ft): 8
    • Corded/Cordless: Corded
    • Handle Design: Rat Tail
    • No Load Speed (rpm): 0 to 3500
    • Pad Size (inch): 7; 9
    • Size: 7 and 9
    • Speed Type: Variable
    • UNSPSC: 23101510
  10. ENDO CASTER Caster Fixed (Kastor Mati)
    Mulai

    Rp109.900

    ENDO CASTER Caster Fixed (Kastor Mati)
    Deskripsi:
    These castors are Japan type, which made of thick pressed steel, zinc-plate, double ball raceway swivel head.Including solid rubber on steel rim wheel.Polyurethane mold on cast iron wheel. The swivel heads are available with special total brake design.
    atribut:
    • Material: Polyurethane
    • Function: Rigid
    • Bearing Type: Ball
  11. ENDO CASTER Caster Polyurethane J Series Set (Kastor PU)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp449.900

    ENDO CASTER Caster Polyurethane J Series Set (Kastor PU)
    atribut:
    • Bearing Type: Ball
    • Material: Polyurethane
  12. Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
    • Saklar: 1 Saklar
  13. WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp67.900

    WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dll
    atribut:
    • Initial Boiling Point (°C): 60
    • Solubility in Water: Insoluble
    • Specific Gravity: 0.66
    • Percent Volatile (%): 100
  14. Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
  15. WD-40 Specialist Degreaser (Pembersih Kerak Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    WD-40 Specialist Degreaser (Pembersih Kerak Mesin)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist DegreaserPEMBERSIH DENGAN REAKSI YANG CEPAT DAN AMAN DI SEMUA PERMUKAANFungsi:1. Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.2. Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.3. Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.4. Berbahan dasar air. Aman digunakan dan aman ditangan.Penggunaan Aplikasi:- Perkakas Tangan- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda- Permesinan Industri- Lantai, Dinding, Langit-langit- Cerobong Buang- Dll
    atribut:
    • Volume (ml): 450
    • Solubility in Water: Complete
    • Appearance/Odor: Clear, colorless to slightly yellow liquid with a citrus odor
  16. DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp949.900

  17. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU)
    23%
    Mulai

    Rp72.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU)
    Deskripsi:
    Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Neck Type: off
  18. ENDO CASTER Caster Set Heavy Duty Polyurethane (Roda Kastor)
    Mulai

    Rp2.799.900

    ENDO CASTER Caster Set Heavy Duty Polyurethane (Roda Kastor)
    Deskripsi:
    Made of pressed thick steel, grey color frame, double ball raceway structure stronger impact resistance, more flexible moving, bigger load capacity
    atribut:
    • Material: Polyurethane
    • Hardness: 93A
    • Temperature (°C): -30 to 80
    • Bolt Hole Spacing (mm): 120x60 (105x80)
    • Bolt hole Diameter (mm): 13
    • Top Plate Size (mm): 149x110
  19. TaffGUARD Storage Tool Box Bag with Spons (Koper Perkakas)
    Mulai

    Rp87.900

    TaffGUARD Storage Tool Box Bag with Spons (Koper Perkakas)
    Deskripsi:
    Barang-barang penting seperti perkakas atau perlengkapan fotografi tidak boleh dibawa sembarangan. Untuk menjaganya tetap aman saat dibawa, Anda dapat menggunakan kotak perkakas dari TaffGUARD. Kotaknya sendiri terbuat dari plastik keras sehingga tahan terhadap benturan. Lengkap dengan perlindungan tambahan berupa spons pada bagian dalam agar perkakas atau perlengkapan fotografi tetap aman meski tas terguncang.
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Plastik ABS dan Spons
Daftar Harga caster wheel 5 inch Terbaru October 2026
ENDO CASTER Caster Rubber J Series (Kastor Karet)Rp82.900
DEWALT PolisherRp4.299.900
WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)Rp68.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
DEWALT Angle PolisherRp2.999.900
ENDO CASTER Caster Polyurethane J Series (Kastor PU)Rp90.900
ENDO CASTER Caster Rubber J Series Set (Kastor Karet)Rp409.900
TONATA Smoke DetectorRp179.900
DEWALT Electric Right Angle PolisherRp9.499.900
ENDO CASTER Caster Fixed (Kastor Mati)Rp109.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait