Beli caster gauge di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Camber Caster Gauge
    Mulai

    Rp3.999.900

    monotaro Camber Caster Gauge
    Deskripsi:
    The gauge can be attached to the side of the wheel, and the position of the bubble attached to the upper surface of the main body can be read.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Body (iron, magnet), liquid (ether, ethanol)
    • Overall Length (mm): 191
    • Measurement Accuracy (degree): 0.5
    • Measuring Range (°): 0 to +6 (CAMBER +), -4 to +12 (CASTER), 0 to +6 (CAMBER -)
  2. BOSCH Klakson Disc Piccolo (Horn)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp64.900

    BOSCH Klakson Disc Piccolo (Horn)
    atribut:
    • Specification: 12V, 95-115dB (A), 420Hz
  3. JTC Socket Holder
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp51.900

    JTC Socket Holder
    Deskripsi:
    Steel ranks with 16 side-on clips hold sockets tightly without ratting.Sockets are eachsily removable.Feachtures screw holes for mounting to work bench, tool chest or wall.
  4. KITO Geared Trolley
    Mulai

    Rp5.099.900

    KITO Geared Trolley
    Deskripsi:
    The KITO TSG Geared Trolley Seriescideal for shorter traversing distances and higher loads.The KITO TSG Geared Trolleys will help you manoeuver easily where a motion parallel to the beam is necessary. KITO’s TSG is the ultimate choice, especially for ap
  5. TRIWRAP Bubble Wrap AX
    Mulai

    Rp549.900

    TRIWRAP Bubble Wrap AX
    Deskripsi:
    Bubble wrap atau yang biasa di sebut bubble pelindung adalah lapisan bantalan plastik yang berisi udara, dibentuk dari dua atau lebih lapisan Polyethylene yang tersedia dalam berbagai diameter dan dimensi (rol, bag, laminasi dan cuting).Penggunaan:- Pembungkus barang elektronik dan sparepart.- Pembungkus furniture kayu dan rotan.- Pembungkus barang pecah belah, pigura dan lukisan.- Pembungkus makanan beku.
    atribut:
    • Type: AX
    • Diameter Bubble (cm): 3
    • Color: Transparent
    • Length (m): 50
    • Width (cm): 125
  6. Kennedy Socket Rack 1/2 inch
    Mulai

    Rp67.900

    Kennedy Socket Rack 1/2 inch
    Deskripsi:
    Socket rails and socket clips combined together.
    atribut:
    • Product Type: Socket Rack
    • Drive Size: 1/2 Inch
  7. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  8. JTC Camshaft Alignment Tool N52
    Mulai

    Rp6.799.900

    JTC Camshaft Alignment Tool N52
    atribut:
    • Application: BMW
    • Use for: Tools for Camshaft
  9. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  10. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  11. JTC Socket Tray Rack
    Mulai

    Rp229.900

    JTC Socket Tray Rack
    atribut:
    • Drive Size: 1/4\", 3/8\", 1/2\"
  12. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  13. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  14. JTC Alignment Tools
    Mulai

    Rp8.799.900

  15. KITO Universal Geared Trolley TS Type
    Mulai

    Rp8.899.900

    KITO Universal Geared Trolley TS Type
    atribut:
    • Dimension P (mm): 10
    • Dimensions u (mm): 183
  16. MP Bubble Wrap
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp129.900

    MP Bubble Wrap
    Deskripsi:
    Air Bubble Wrap is design for Impact resistence Packaging, available in many size and forms suits your packaging requirement.
    atribut:
    • Length (m): 50
Daftar Harga caster gauge Terbaru January 2026
monotaro Camber Caster GaugeRp3.999.900
BOSCH Klakson Disc Piccolo (Horn)Rp64.900
JTC Socket HolderRp51.900
KITO Geared TrolleyRp5.099.900
TRIWRAP Bubble Wrap AXRp549.900
Kennedy Socket Rack 1/2 inchRp67.900
TOHNICHI Kunci TorsiRp2.199.900
JTC Camshaft Alignment Tool N52Rp6.799.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin)Rp3.399.900

Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)