monotaro Camber Caster Gauge (Alat Ukur Otomotif)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
MaterialBody (iron, magnet), liquid (ether, ethanol)
Overall Length (mm)191
Measurement Accuracy (degree)0.5
Measuring Range (°)0 to +6 (CAMBER +), -4 to +12 (CASTER), 0 to +6 (CAMBER -)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The gauge can be attached to the side of the wheel, and the position of the bubble attached to the upper surface of the main body can be read.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Please do not knock down or drop it.  * Please do not shake or give vibration.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan