Beli cast iron pan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GOSAVE GAMMA Middle Cut Shoeslas (Sepaty Safety)
    Mulai

    Rp369.900

    GOSAVE GAMMA Middle Cut Shoeslas (Sepaty Safety)
    atribut:
    • Closure: Shoelaces
    • Colour: Black
    • Insole: Hi-Poly Foam
    • Insole Length (cm): 25
    • Material: Split Leather
    • Model Type: Middle Cut Boot
    • Outsole: Wide Sole PU (Polyurethane)
    • Safety Standards: Safety Shoes, SNI Standard, Oil Resistant, Anti-Slip, Anti-Static, Contact Heat Resistant, Penetration Resistant (CE & SNI Symbols)
    • Toe Cap: Steel (Impact and Compression Protection)
  2. Reno Cast Iron Round Pan
    Mulai

    Rp139.900

    Reno Cast Iron Round Pan
    Deskripsi:
    Wajan besi cor bentuk lain dari wajan biasa. Bentuknya mirip dengan wajan pada umumnya, namun terdapat perbedaan utama pada bahan pembuatannya. Cast Iron Skilled ini terbuat dari besi cor dan memiliki bobot yang sangat berat.Wajan ini bisa digunakan untuk menumis atau memanggang. Jika ingin memasak menggunakan wajan besi cor pastikan bahan makanan yang dimasak di wajan ini tidak mudah menempel dan lengket.1. Sebelum Pemakaian Pertama- Saat perama Kali digunakan cukup Cuci Cast Iron menggunakan air dan cukup sedikit sabun. (penggunaan sabun yang banyak dapat merusak seasoning, namun anda dapat melakukan seasoning ulang sesuai kebutuhan).- Lap Hingga kering- Setelah dicuci dan di lap Cast iron dan siap dipakai untuk memasak.2. Setelah Pemakaian- Cuci dengan Air dan Sedikit sabun- Lap Hingga Kering- Panaskan di kompor 5-10 menit hingga berasap- Api matikan dan oleskan minyak sayur secara tipis, tunggu hingga dingin dan simpan3. Cara melakukan Seasoning- Ulang Step 2 sampai tahap mengoles minyak secara tipis.- Kemudian panaskan cast iron secara terbalik di oven selama satu jam di suhu 200°C, kemudian matikan oven dan bbiarkan cast iron mendigin.- Bisa Juga dilakukan di atas kompor dengan api sedang sehingga beasap (5-10 menit)
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  3. TRUSCO Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp799.900

    TRUSCO Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode)
    atribut:
    • Weight (g): About 155
    • Stick Length (mm): 350
    • Current Range (A) Downward: 70 - 110
    • Core Wire Diameters (mm): 3.2
    • Purpose of Use: For repair welding of general cast iron. (Generally, it is used for repair welding of cast iron and the welding position is downward when using it.)For different material welding of cast iron and iron (such as soft steel).
  4. Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    Mulai

    Rp389.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Standard Length (m): 6
    • Tolerance on Wall Thickness: +15% & -10%
  5. TRUSCO Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode)
    25%
    Mulai

    Rp409.900

    TRUSCO Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    -High titanium oxide type welding rod with particularly good usability for downward and horizontal fillet welding, the arc is stable, spattering is small, and the peeling property of slag is good.-Since it is a welding rod for low voltage welding equipments, it can be used with household power supply of 100V. For welding rods with a wire diameter of 2.6mm or more, 200V power supply is recommended.-Since the penetration is light, it provides a glossy beautiful bead. -For thin plate welding. -JIS Z3211 E4313 standard product(high titanium oxide type welding rod)(*excluding TST10-142, TST10-145)
    atribut:
    • Core Wire Diameter: phi2.6mm
    • Rod Length: 300mm
    • Applicable Board Thickness: 4 to 7mm
    • Downward: 50 to 80
    • Estimated Q'ty Per Pack: 4pcs
    • Stick Color: Red purple
    • Purpose of Use: For repair welding of general cast iron. (Generally, it is used for repair welding of cast iron and the welding position is downward when using it.)For different material welding of cast iron and iron (such as soft steel).
  6. Vertex Cast Iron Surface Plates
    Mulai

    Rp2.699.900

    Vertex Cast Iron Surface Plates
    Deskripsi:
    These surface plates are designed for a diversity of applications where a smooth surface is needed.Rigidity and lasting accuracy are ensured by adequate top and side thickness and ribbed construcntion.The surfaces are free from pinholes. Precisely finished by planing and hand scraping, suitable for various kinds of highest precision work, inspection and countless other uses.
  7. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  8. RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp42.900

    RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)
    atribut:
    • Spacing Hole (mm): 9
    • Hole Size (mm) X x Y: 80x45; 70x45
  9. Yamawa Hand Tap for Cast Iron FC-HT (Mata Tap)
    42%
    Mulai

    Rp109.900

    Yamawa Hand Tap for Cast Iron FC-HT (Mata Tap)
    atribut:
    • Machining Thread: Metric Thread Screw
  10. Uni Seiki Surface Plate
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Uni Seiki Surface Plate
    Deskripsi:
    -Can be used as an scribing stand or a measuring stand.-A class and B class are scraped with scrapers, and the plane precision is raised.
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  11. KRISBOW Pelat Granit
    Mulai

    Rp8.599.900

  12. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  13. Ideal Knife Cook (Pisau Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

  14. Jarvis Knife Paring (Pisau Dapur)
    Mulai

    Rp57.900

    Jarvis Knife Paring (Pisau Dapur)
    atribut:
    • Blade Length (mm): 115
    • Blade Material: Jarvis Stainless Steel
    • Blade Thickness (mm): 1.36
    • Blade Width (mm): 15
    • Handle Length (mm): 106
    • Handle Material: Rubber Satin, Hygiene Standard, Bubble Non-Slip Handle
    • Handle Thickness (mm): 10
    • Handle Width (mm): 20
    • Size (cm): 10
    • Total Length (mm): 215
  15. VICTORINOX SWISS ARMY Bicycle Multi-Tool (Peralatan Servis Sepeda)
    Mulai

    Rp4.699.900

    VICTORINOX SWISS ARMY Bicycle Multi-Tool (Peralatan Servis Sepeda)
    Deskripsi:
    Pliers are the primary tool of these multi-tools. The pliers and other tools fold out for use and fold together for compact storage.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111504
    • Blade Edge Type: Serrated; Straight
    • Closed Length (inch): 4 1/2
    • Handle Color: Natural Wood
    • Handle Material: Stainless Steel
    • Includes Sheath: Yes
    • Locking: Yes
    • Number of Function: 27
    • Number of tools: 12
    • One-Hand Operation: No
    • Open Length (inch): 6 3/4
    • Opening Mechanism: Fold-Out
    • Primary Tool: Pliers
    • Sheath Material: Nylon
    • Tool Access: External
    • Tool Material: Stainless Steel
Daftar Harga cast iron pan Terbaru October 2026
VINOX Knife Paring (Pisau Dapur)Rp82.900
SUZUKID Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode)Rp589.900
GOSAVE GAMMA Middle Cut Shoeslas (Sepaty Safety)Rp369.900
Reno Cast Iron Round PanRp139.900
TRUSCO Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode)Rp799.900
Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium GalvanisedRp389.900
TRUSCO Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode)Rp409.900
Vertex Cast Iron Surface PlatesRp2.699.900
Spindo Pipa Black SteelRp369.900
RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)Rp42.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait