Jarvis Knife Paring (Pisau Dapur)

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)115
Blade MaterialJarvis Stainless Steel
Blade Thickness (mm)1.36
Blade Width (mm)15
Handle Length (mm)106
Handle MaterialRubber Satin, Hygiene Standard, Bubble Non-Slip Handle
Handle Thickness (mm)10
Handle Width (mm)20
Size (cm)10
Total Length (mm)215

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait