Beli casing anti air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Ballast BPL untuk Lampu CFLDeskripsi:Seluruh ballast "BPL" untuk digunakan dengan jenis lampu neon kompak dengan sirkuit PLC, PL-T atau PLS dengan kondisi listrik yang tertera.atribut:
- Power: 18 watt (Pendek)
- Canon Desktop AS Calculator (Kalkulator)Deskripsi:About Desktop calculatorsYour essential partners for everyday calculation. Canon desktop calculator ranges from vivid colour series, stylish designs, green concept with functionality and professionalism.atribut:
- Digits: 12
- Memory: Independent memory (M+, M-)
- Power Source: Dual Power (Battery + Solar)
- Dimensions (LxWxH) (mm): 145x100x33.5
- Color: Black
- Verbatim CD-R + Caseatribut:
- Storage Capacity (MB): 700
- Case Type: Kotak
- TRUSCO Protector Tool Case Plastic (Kotak Perkakas)atribut:
- Material: Plastic
- TRUSCO Glass SheetDeskripsi:Use:Cover lens for shading glass.atribut:
- Dimensions (Horizontal x Vertical x Thickness) (mm): 103 x 50 x 2
- Dimensions (Vetical x Horizontal) (mm): 50 x 103
- Thickness (mm): 2.0
- Compatible Models: HS, TPW-T, TPW-K
- Finishing Material: Glass
- Purpose of Use: As a cover lens for shanding glass.
- PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- Bima Origin Classic Saucepan with Tempered Glass LidDeskripsi:Sebagai serie keunggulan Bima yang berkualitas standard international, Origin adalah pilihan terbaik untuk kualitas dan kesehatan keluarga anda. Origin terdiri dari 2-sub series yaitu Origin Classic dan Origin Premiere. ORIGIN GENERAL FEATURES. Surgical Stainless Steel 304 (SUS 304). 1) Surgical grade yang memiliki ketahanan premium terhadap karat. 2) Modern classic finishing dan design yang sangat elegan. 3) Kekerasan prima untuk pemakaian jangka lama. High-Technology Spot Welding. 1) Kekuatan handle dengan technology terbaik. 2) Tanpa rivets atau screws untuk menjamin hygiene dan mudah untuk dibersihkan. Quality Tempered Glass Lid. 1) Tutup kaca yang lebih kuat dan tempered. 2) Built-in steam ventilasi untuk sirkulasi uap yang lebih baik saat memasak. Ergonomic Heat Resistant Handle. Desain yang inovativ sehingga handle tidak terasa panas jika tidak terjadi kontak langsung dengan api.atribut:
- Material: SUS 304
- Type: Saucepan
- TRUSCO Welding Glass Sheetatribut:
- Material: Glass
- Opacity: #10
- Vertical (mm): 50
- Horizontal (mm): 105
- Compatible Model: HS, TPW-T, TPW-K, TWHM etc
- Purpose of Use: For arc welding.
- Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Type: NYFGBY
- Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
- Standard Delivery Length (m): 100
- TRUSCO Protector Tool Case with Casters (Kotak Perkakas)atribut:
- Outer Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 550 x 340 x 230
- Specifications: Cylinder Lock Mounting Possible (Sold Separately)
- Type: Drip-Proof Type
- Withstand Load (kg): 50
- Color: Black
- Material: Polyethylene
- Usable Inner Dimension (mm): 512 x 292 x 180
- NANUK Protector Case with Insert FoamDeskripsi:Lightweight, stylish, and compact, the 909 adapts to every environment. The slim profile of the 909 makes it the perfect case for handguns, small drones or compact tools and equipment. Like all NANUK cases the 909 is impenetrable with its tough resin shell and PowerClaw latching system. Rugged and waterproof, it protects your gear like no other compact case can.atribut:
- Interior Dimensions (mm): 291x178x93
- Exterior Dimensions (mm): 321x229x111
- Material: Lightweight NK-7 resin
- Lid Depth (mm): 33
- Base Depth (mm): 60
- Water Resistant (IP67): Yes
- Temperature Range: Min -20°F (-29°C ), Max 140°F (60°C)
- Maximum Buoyancy (lbs): 10.0
- TRUSCO For Welding Color Glassatribut:
- Purpose: Arc welding
- Compatible Models: HS,TPW-T,TPW-K
- Finishing Material: Glass
- Degree of Shading: #11
- Purpose of Use: For arc welding.
- Golden Flying Fish Panci Stainless SteelDeskripsi:Panci Food Grade. Panci stainless steel 22cm STPC0220 – Golden Flying Fish (dengan tutup kaca tempered glass). Hemat energi karena panas merata, mudah dibersihkan, lebih kuat, tebal, dan tahan lama. Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel food grade dan ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
- Pelican Protector Carry-on CaseDeskripsi:Pelican Protector Carry-on CaseSensative equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Pelican Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the artic or the heat of battle, Pelican cases have survived.Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.- Personalized nameplate service available- Maximum airline carry on size- Strong polyurethane wheels with stainless steel bearings- Watertight, crushproof, and dustproof- Automatic Pressure Equalization Valve - balances interior pressure, keeps water out- Comfortable rubber over-molded top and side handles- Easy open Double Throw latches- Lifetime Guarantee of Excellence- O-ring seal- Open cell core with solid wall design - strong, light weight- Retractable extension handle- Stainless steel hardware and padlock protectors- Check with your airline for exact measurement requirements.atribut:
- Color: Black
- Latch: ABS
- O-Ring: Polymer
- Pins: Stainless Steel
- Purge Body: ABS
- Purge Vent: 3micron Hydrophobic Non-Woven
- Dimensions (mm): 22.00x13.81x9.00inch
- Certifications: IP67/STANAG/4280/Def/Stan/81-41
- Range Temperature: -40/210degree F
- Foam Layers: Layer/1 (Lid):/1.81inch-Convolute/Layer/2 (Base):/0.50inch-Pad/Layer/3 (Base):/2.63inch-Pick/N/Pluck/Layer/4 (Base):/2.63inch-Pick/N/Pluck
- Material: Body; Polypropylene
Daftar Harga casing anti air Terbaru March 2026
| Philips Ballast BPL untuk Lampu CFL | Rp81.900 |
| Canon Desktop AS Calculator (Kalkulator) | Rp86.900 |
| Verbatim CD-R + Case | Rp9.900 |
| TRUSCO Protector Tool Case Plastic (Kotak Perkakas) | Rp599.900 |
| TRUSCO Glass Sheet | Rp39.900 |
| PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp16.900 |
| Bima Origin Classic Saucepan with Tempered Glass Lid | Rp289.900 |
| KRISBOW Koper Anti Air (Box Pengaman) | Rp1.299.900 |
| Hioki Carrying Case | Rp149.900 |
| TRUSCO Welding Glass Sheet | Rp90.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102121306-1.jpg)

/P101001894-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%2C%20Pelindung%20Muka/TRUSCO%20Glass%20Sheet/6rP101000243-3.jpg)
/7vP102134283-22.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Ponsel/KRISBOW%20Koper%20Anti%20Air%20(Box%20Pengaman)/2cP101518084-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%2C%20Pelindung%20Muka/TRUSCO%20Welding%20Glass%20Sheet/P102008874-1.jpg)
/P101003153-1.jpg)
/P101002010-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%2C%20Pelindung%20Muka/TRUSCO%20For%20Welding%20Color%20Glass/P102186039-1.jpg)