Beli cash box di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Carl Cash Box
    Mulai

    Rp279.900

    Carl Cash Box
    Deskripsi:
    2 cylinder lock coin keyWith dial lock & with coin tray
  2. KRISBOW Kotak Penyimpan Uang
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  3. KingCROWN Portable Cash-Box
    Mulai

    Rp709.900

    KingCROWN Portable Cash-Box
    Deskripsi:
    -A popular cashbox with an unchanged appeal that satisfies diverse needs at the office and at home.-Key (2 pieces)
    atribut:
    • Color: Dark Gray
    • Material: Steel Plate
  4. SENTRY SAFE Safety Box
    56%
    Mulai

    Rp349.900

    SENTRY SAFE Safety Box
    atribut:
    • Material: Body:Steel
    • Set Contents: Key(2 piece), Coin Tray
    • Lock: Cylinder lock
  5. HONEYWELL Brankas Security Box
    Mulai

    Rp999.900

    HONEYWELL Brankas Security Box
    Deskripsi:
    Peti/Kotak Penyimpanan Honeywell hadir dengan kualitas terbaik dan performa tinggi.Terbuat dari material berkualitas tinggi, pengawasan kualitas produksi yang ketat & berstandar international, serta harga jual yang terjangkau.Terbuat dari bahan baja berkualitas tinggi dan terdapat pilihan untuk berbagai macam kebutuhan: Bank, Kasir, Hotel, Tempat Kos, Toko, DLL.Honeywell adalah merek internasional/global dari USA yang terpercaya dalam kualitas dan semua aspek lainnya dalam skala international.Honeywell adalah pilihan terbaik Anda untuk memberikan keamanan & perlindungan terbaik.
  6. Plus Cash Box
    Mulai

    Rp1.699.900

    Plus Cash Box
    Deskripsi:
    With a tray that allows you to organize and store checks, bills, coins, etc. Even with the storage size less than the storage standard, it may be difficult to remove by the shape of the safe. External dimensions are those when the handle is stored on the lid. The front side and the lid are flat design with little unevenness. When it is not necessary to carry it, the handle can be stored on the lid. Due to its reliable processing technology, it has excellent robustness and durability. The surface is finished with a beautiful luster by applying multiple coatings. It has a removable tray that can organize and store coins, accessories, etc. Easy to use double lock type of large dial lock and cylinder lock.
    atribut:
    • External dimensions: 323x242x123mm
    • Size: S
    • Internal Dimensions: 259x184x94mm
    • Tray Height: 30mm
    • Material: Body: steel plate, tray: ABS resin
  7. Deli Cashbox
    Mulai

    Rp129.900

  8. ELm Portable Cashbox
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

    ELm Portable Cashbox
    Deskripsi:
    ELM Cash Box 8880 - Cash Box made In Japan ini ini memiliki kapasitas dan ruang yang besar dengan tray laci bertingkat sehingga menjadikan box ini sebagai tempat yang aman untuk Anda menyimpan uang atau barang berharga lainnya. Dengan sistem penguncian ganda disertai dengan tombol-tombol untuk kode pengaman. Selain itu pada cash box ini tersedia alarm anti maling yang apabila diangkat atau bergeser akan berbunyi sehingga keamanan barang lebih terjamin.
  9. ASKA Steel Box
    Mulai

    Rp889.900

    ASKA Steel Box
    atribut:
    • Color: Ivory
    • Locking: Dial type (3 digits)
    • Material: Steel
  10. CASH ACME Temperature and Pressure Relief Valves
    Mulai

    Rp549.900

    CASH ACME Temperature and Pressure Relief Valves
    atribut:
    • UNSPSC: 40141606
    • Auto Re-Seating: Yes
    • Body Material: Bronze
    • Factory Set Pressure: 150
    • Maximum Temperature (°F): 210
    • Outlet Type: FNPT
    • Product Type: Temperature and Pressure Relief Valve
  11. OneMed Safety Box (Tempat Sampah)
    Mulai

    Rp36.900

    OneMed Safety Box (Tempat Sampah)
    Deskripsi:
    Box kotak bahan recycled board yang kuat , tidak tembus tusukan jarum, tahan air untuk tempat pembuangan sampah limbah medis seperti jarum suntik, dsb.Merk OneMedVolume 12.5 Liter, dilengkapi tali gantungan.
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 20902510235
  12. Asmix Portable Cashbox
    Mulai

    Rp1.099.900

    Asmix Portable Cashbox
    Deskripsi:
    -Equipped with a coin tray that allows 2 types of coins to be stored in a single space.-Key (2 pieces)
    atribut:
    • Material: Steel material
Daftar Harga cash box Terbaru October 2026
Carl Cash BoxRp279.900
KRISBOW Kotak Penyimpan UangRp189.900
KingCROWN Portable Cash-BoxRp709.900
SENTRY SAFE Safety BoxRp349.900
Kenko Cash Box (Kotak Uang)Rp169.900
HONEYWELL Brankas Security BoxRp999.900
Plus Cash BoxRp1.699.900
Deli CashboxRp129.900
ELm Portable CashboxRp779.900
ASKA Steel BoxRp889.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)