TaffGUARD Kotak Uang Kasir Brankas Coin Cash Drawer Key Lock

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Banknote Compartment Quantity4 Spaces
Box MaterialSteel Plate
Box Wall Thickness (mm)0.7
Coin Compartment Dimensions (cm)5.5x7.5x3.3
Coin Compartment Quantity5 Spaces
ColorBlack
Compartment MaterialABS
Dimensions (cm)30x24x9
Handle MaterialStainless Steel
Locking TypePhysical Key

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kotak uang kasir portable dari TaffGUARD merupakan solusi praktis bagi Anda yang membutuhkan tempat penyimpanan uang yang aman, rapi, dan mudah dibawa ke mana saja. Didesain khusus untuk mendukung mobilitas tinggi, kotak ini menggabungkan fungsi profesional dengan tampilan modern yang ringkas. Dengan material kokoh dari plat besi tebal dan kompartemen tertata rapi untuk uang koin serta uang kertas, IWARE memastikan setiap transaksi berjalan efisien dan aman di berbagai situasi, mulai dari toko kecil hingga event bazar dan usaha lapangan.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Kotak Uang Kasir Brankas Coin Cash Drawer Key lock 30x24x9cm - IW2012 x Kunci
Fitur
Fitur:
Mobilitas Tanpa Batas Kotak uang kasir TaffGUARD hadir dengan desain portable yang dilengkapi handle ergonomis. Memungkinkan Anda membawa kotak kasir secara fleksibel ke mana pun dibutuhkan, baik untuk kios kecil, bazar, food-truck, maupun event pop-up. Tanpa perlu meja permanen, Anda siap bertransaksi di berbagai lokasi dengan praktis. Tata Letak Cerdas Dirancang dengan 5 kompartemen khusus uang koin plus 4 ruang untuk uang kertas yang dilengkapi klip pengunci, kotak uang ini memastikan tiap pecahan uang memiliki tempatnya. Tidak ada lagi uang kertas tercecer atau koin berserakan, semua tertata dengan baik dan siap hitung kapan saja. Ukuran Ringkas Dengan dimensi 30 x 24 x 9 cm, kotak TaffGUARD cukup ringkas untuk digunakan. Dapat diletakkan di atas meja kecil atau saat dibawa ke lokasi terbatas ruangnya. Meskipun kompak, ruang penyimpanannya cukup besar untuk aktivitas transaksi harian. Bahan Berkualitas Bagian kotak dibuat dari plat besi (iron plate) setebal 0,7 mm, memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap benturan ringan atau penggunaan intensif. Kompartemen koin dibuat dari plastik ABS yang anti-pecah dan mudah dibersihkan. Kotak uang ini merupakan gabungan bahan premium untuk performa sepanjang waktu. Keamanan Maksimal TaffGUARD membekali kotak uang ini dengan sistem pengunci  menggunakan kunci fisik. Selain itu sistem mechanical lock kotak kasir ini juga tahan lama. Dengan kombinasi ini, Anda bisa merasa tenang meninggalkan kasir sebentar, karena uang Anda terlindungi dari akses tidak sah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait