Beli carburator di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MATSUMOTO Earth Auger (Mesin Bor Tanah)Deskripsi:Mata bor tidak termasukatribut:
- Engine Power (kW/rpm): 1.2/6500
- Engine Type: Air cooled, 2-stroke cylinder gasoline ( 2 tak )
- Engine Model: 1E40F
- Engine Displacement (cc): 43
- Carburator: Diaphgram Type
- Starting Method: Manually Drawing Wound Rope
- Driving Model: Gear Transmission
- Driving Rate: 30:1
- Optional Driller: 100/150/200/250/300
- MATSUMOTO PLATINUM Generator Diesel Silent TypeDeskripsi:ES : Single PhaseATS Plug, 30 AH
- MATSUMOTO 70% Shading Net With EyeletDeskripsi:Surrounding tape processing With eyelets Cuts the strong sunlight in the summer and creates an environment where plants can grow easily.atribut:
- Color: Black
- Width (m): 2
- Shading Rate (%): 70
- Made from recycled materials: Use
- MATSUMOTO PLATINUM Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)Deskripsi:Inverter TechSilentatribut:
- Standard: ISO9001:2015
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- MATSUMOTO Straw Replacement SheetDeskripsi:A long-lasting sheet that replaces the bedding straw! Compared to the bedding straw, it does not absorb water and does not rot, suppressing the outbreak of illness. The silver color suppresses the rise in soil temperature and also has the effect of repelling pests. It is ideal for outdoor cultivation and also prevents mud splashing.atribut:
- Material: HDPE
- Color: Gray
- Length (m): 10
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Width (m): 1
- Tasco Earth Auger (Bor Tanah)atribut:
- Bit Diameter (mm): 150
- Discharge (cc): 42.7
- Net Weight (kg): 13.5
- Gross Weight (kg): 15.5
- Maximum Power (kW/rpm): 1.25/6500
- PRO-QUIP Earth Auger (Mesin Bor Tanah)atribut:
- Machine Capacity (cc): 58
- Drill Knife Size (mm): Bor 250 (Diameter 25cm, Panjang 80cm)
- Dimensi Box Engine (mm): 520 x 400 x 420
- No Load Speed (rpm): 2800 - 3200
- Rated Power Output (kW/rpm): 2.6/8000
- Tessa Tisu Dapur NatureDeskripsi:Produk tisu dapur yang diproduksi dengan teknologi tinggi tanpa tambahan pewarna, parfum, dan bahan kimia lainnya. Tisu ini dapat membantu membersihkan kotoran atau noda, sehingga menjadi pelengkap kebutuhan Anda dan keluarga. Selain itu, tisu ini terbuat dari bahan 100% serat alami yang diproses secara higienis, sehingga menghasilkan lapisan tisu yang lembut dan memiliki daya serap tinggi. Produk ini sangat serbaguna dapat digunakan untuk keperluan dapur maupun untuk mengeringkan tangan.Detail:- Terbuat dari bahan berkualitas- Cocok digunakan untuk seluruh keluarga- Kitchen towel / Tisu gulung untuk dapur- Isi 100 sheets/lembar- 2ply- 2 Rollatribut:
- Number of Ply: 2
- Number of Sheets: 100
- MATSUMOTO PLATINUM Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Combustion System: T.C.I
- Standard: ISO9001:2015
- Tessa Tisu Serbet (Tisu Makan)Deskripsi:Tessa Napkin Terra Full Emboss TN-07 adalah tissue makan keluarga yang terbuat dari bahan berkualitas dan diproses secara higienis sehingga nyaman dan lembut saat dipakai. Memiliki daya serap yang baik sehingga membersihkan dengan maksimal.atribut:
- Number of Ply: 1
- Number of Sheets: 50
- FIRMAN Power Drill Single Push (Mesin Bor Tanah)Deskripsi:Firman FPD62SP merupakan salah satu produk power drill dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk mengebor tanah. Hasil pengeboran tanah akan membuat lubang yang dapat ditanami bibit bohon, penanaman tiang, membuat sumur serapan/biopori, dan keperluan lainnya. Dengan desain terbaru yang menggunakan roda depan, mesin ini hanya membutuhkan 1 operator ketika digunakan.Dengan menggunakan mesin 2 tak berkapasitas silinder 63.3 CC, putaran yang dihasilkan mesin ini sangat kuat. Pengeboran tanah menjadi lebih cepat dan efisien.Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 1.2 liter, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan untuk waktu yang lama (± 2 Jam).Mesin ini menggunakan mata bor yang terbuat dari baja kokoh sehingga mesin ini mampu digunakan untuk kondisi tanah yang keras dan padat. Mesin ini dapat menggunakan mata bor berukuran 4 hingga 12 inci.Selain itu mesin ini didesain ergonomis sehingga mudah digunakan oleh pengguna profesional maupun pengguna amatir.Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini.Handle mesin FPD62SP ini dilengkapi dengan karet sehingga nyaman dipegang saat digunakan dan dapat mengurangi kelelahan pada lengan pengguna. Selain itu, handle gas mesin ini sudah dirancang sehingga pengguna dapat memberikan kontrol penuh pada mesin.Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menggali/mengebor tanah akan lebih efisien dibandingkan dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan cangkul yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk anda yang mempunyai kegiatan/usaha dalam bidang pertanian.Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda juga akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.atribut:
- Reduction Ratio: 25:1/40:1
- Rated Power (kW/rpm): 2/7500
- Fuel Capacity (L): 1.6
- Cylinder Capacity (cc): 63.3
- Machine: 1E48F
- Dimensions (mm): Engine: 480x460x480; Drill: 780x320x320; Frame: 1520x650x200
- Fuel Mixing Ratio: 25:1/40:1
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.atribut:
- Color: Blue
- Sinarline Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)atribut:
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Paper Type: HVS Copier Paper
- Paper Weight (gsm): 75
- Size: A4
- Size (mm): 210x297
Daftar Harga carburator Terbaru October 2026
| MATSUMOTO Earth Auger (Mesin Bor Tanah) | Rp3.199.900 |
| MATSUMOTO PLATINUM Generator Diesel Silent Type | Rp14.999.900 |
| MATSUMOTO 70% Shading Net With Eyelet | Rp319.900 |
| FIRMAN Power Drill (Mesin Bor Tanah) | Rp2.499.900 |
| MATSUMOTO PLATINUM Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter) | Rp4.399.900 |
| Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin) | Rp6.499.900 |
| FIRMAN Power Drill Single Operator (Mesin Bor Tanah) | Rp2.999.900 |
| MATSUMOTO Straw Replacement Sheet | Rp319.900 |
| Tasco Earth Auger (Bor Tanah) | Rp3.699.900 |
| PRO-QUIP Earth Auger (Mesin Bor Tanah) | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/piP107376918-1.jpg)


/awP104050392-1.jpg)
/hwP110154644-1.jpg)
/fwP102540572-2.jpg)
/36P106735114-1.jpg)

/j2P103587686-1.jpg)
/bjP107787415-1.jpg)

/iwP110154680-1.jpg)
/heP110154626-1.jpg)
/3mP101527130-3.jpg)
/3oP106735132-1.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)
/caP117267442-1.jpg)
/gcP105605588-1.jpg)
/mmP114890814-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)