Beli carbon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sigma-Aldrich N N-Dimethyl-P-Phenylenediamine
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sigma-Aldrich N N-Dimethyl-P-Phenylenediamine
    atribut:
    • Linear Formula: (CH3)2NC6H4NH2
  2. DELTA PURO Carbon Activated (Karbon Aktif)
    Mulai

    Rp519.900

    DELTA PURO Carbon Activated (Karbon Aktif)
    Deskripsi:
    Karbon Aktif BorneoKarbon Aktif Borneo adalah karbon aktif lokal dari tempurung kelapa yang mempunyai daya serap yang tinggi. Karbon Aktif Tempurung Kelapa Borneo ini memiliki senyawa karbonnya berkisar 85% sampai 95% dari karbon bebas. Karbon Aktif Batok Kelapa Borneo memiliki permukaan yang luas antara 300 sampai 2000 m/gram. Activated Carbon Borneo ini dapat digunakan untuk penjernihan air, pemurnian gas, industri minuman, farmasi, katalisator dan berbagai macam penggunaan lainnya. Untuk mengurangi kesadahan (hardness) pada air, Karbon Aktif Borneo ini dapat digunakan, karena mampu menyerap zat organik dan zat anorganik.
  3. monotaro Activated Carbon Filter
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Activated Carbon Filter
    atribut:
    • Type of Filter Material: Granular activated carbon
  4. Non Brand Active Carbon Ø
    Mulai

    Rp62.900

    Non Brand Active Carbon Ø
    Deskripsi:
    Terbuat dari batok kelapaKegunaan karbon aktif:- Remediasi air tanah- Filtrasi air minum- Pemurnian udara- Filtrasi volatil senyawa organik dari bahan kimia, seperti pada saat pengecatan, proses bahan bakar dan sejenisnya- Penyaringan limbah- Penjernihan dari volatil, bau, gas buang, senyawa beracun- Memaksimalkan kemurnian emas yang diperoleh dengan melakukan filtrasi pada emas- Dan lain-lain
    atribut:
    • Size (kg): 1
  5. KDK Carbon Aktif
    Mulai

    Rp539.900

    KDK Carbon Aktif
    atribut:
    • Mesh Size: 8x30
  6. Carbomax Karbon Aktif Bubuk
    Mulai

    Rp609.900

    Carbomax Karbon Aktif Bubuk
    Deskripsi:
    Active Carbon Powder adalah bahan untuk filter air. Biasa dipakai pada filter merk Yamaha.Terbuat dari batok kelapa. Mempunyai banyak fungsi sebagai penghilang bau dan racun pada air. Bentuknya seperti tepung dan food grade.
    atribut:
    • Size (kg): 25
    • Mesh: 100-200
    • Material: Coconut shell
    • Iodine Absorb: 850-950
    • Packaging: Bag
    • Form: Powder
  7. Inicarb Carbon Activated Premium
    Mulai

    Rp2.399.900

    Inicarb Carbon Activated Premium
    Deskripsi:
    Inicarb Carbon Premium menyerap lebih banyak kadar emas dikarenakan dibuat dengan pembakaran yang tinggi namun tidak menghancurkannya, dan juga memiliki ketebalan dan permukaannya yang lebar serta memiliki pori-pori yang banyak. Penggunaannya tidak perlu dicuci dan diayak terlebih dahulu.Partikel size nya standart 6x12 mesh. Stardart dan kualitas terjamin. Fungsi karbon aktif premium ini untuk mengikat emas dan perak saat pengolahan emas/gold mining. Karbon aktif Inicarb premium ini terbuat dari arang batok kelapa/coconut shell.Asli Carbon Batok Kelapa bisa di pergunakan untuk Air Treatment, Pengolahan Limbah, Media Filter, Produk dan Jasa Pengolahan Limbah
    atribut:
    • Size (kg): 25
    • Size Mesh: 6x12
  8. Sigma-Aldrich Graphite Powder
    Mulai

    Rp3.099.900

    Sigma-Aldrich Graphite Powder
    Deskripsi:
    Graphite is an allotrope of carbon. Graphite is a nonmetallic showing high electrical conductivity. Synthetic graphite can be prepared by heating carbonaceous precursor in an inert atmosphere. Graphite is the most stable allotrope of carbon under standard conditions.The only nonmetallic conductor of electricity. Graphite powder is used as an additive to alter the magnetorheology and electrical conductivity of magnetorheological elastomers (MREs).
    atribut:
    • Molecular Weight (g/mol): 12.011
    • Density (g/cm³): 2.26
    • Color: Black
    • Particle Size (µm): <20
  9. AS ONE Replacement Activated Carbon
    Mulai

    Rp1.199.900

    AS ONE Replacement Activated Carbon
    Deskripsi:
    Option for chemical cabinets with exhaust function.
    atribut:
    • Capacity (kg): 0.52
    • Packaging Size (mm): 210x210x50
  10. Haycarb Carbon Aktif
    Mulai

    Rp1.299.900

    Haycarb Carbon Aktif
    Deskripsi:
    AKO Iodine adalah carbon activated berupa granular yang berasal dari batok kelapa. Biasanya digunakan untuk fase liquid. Pada parikel size dan strukturnya telah di design secara khusus untuk menghasilkan penyerapan yang terbaik pada impurities dari aliran liquid dengan aliran resistance rendah dan penurunan tekanan.AKO digunakan untuk aplikasi fase liquid. Secara umum AKO digunakan untuk water filter, swimming pool, waste water treatment dan industri farmasi. Pada AKO didesign untuk menyaring dan menghilangkan bau, warna, rasa, klorine dan komponen organic yang terlarut.
  11. DAVAO Carbon Premium
    Mulai

    Rp5.099.900

    DAVAO Carbon Premium
    Deskripsi:
    Carbon Premium Davao PhiliphinePenjernih Air, filter airKarbon Aktif Davao untuk tambang Emas.Carbon Premium size 6x12 mesh. menyerap lebih banyak kadar emas dikarenakan dibuat dengan pembakaran yang tinggi namun tidak menghancurkannya, dan juga memiliki ketebalan dan permukaannya yang lebar serta memiliki pori-pori yang banyak. Penggunaannya tidak perlu dicuci dan diayak terlebih dahulu.Partikel size nya standart 6x12 mesh. Stardart dan kualitas terjamin. Fungsi karbon aktif premium ini untuk mengikat emas dan perak saat pengolahan emas/gold mining. Karbon aktif premium davao ini terbuat dari arang batok kelapa/coconut shell. Asli dari Philiphine. Carbon Activated Davao bisa di pergunakan untuk Air Treatment, Pengolahan Limbah, Media Filter, Produk dan Jasa Pengolahan Limbah,
    atribut:
    • Size (kg): 25
    • Size Mesh: 6x12
  12. monotaro Joint Pattern Telescopic Type (Connection Joint)
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Joint Pattern Telescopic Type (Connection Joint)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Connection joint
    atribut:
    • Material: (Pipe) Aluminium, (Connection tip screw) Steel, (Connection joint / clip) Resin
    • Type: Joint pattern
  13. TASKI Telescopic Handle (Gagang Teleskopik)
    Mulai

    Rp339.900

    TASKI Telescopic Handle (Gagang Teleskopik)
    atribut:
    • Dimensions (m): 2x1.5
  14. AEROQUIP Crimp Hydraulic Hose Fitting with NPTF Connection (Sambungan Lurus)
    Mulai

    Rp479.900

    AEROQUIP Crimp Hydraulic Hose Fitting with NPTF Connection (Sambungan Lurus)
    Deskripsi:
    Crimp hose fittings join Eaton Aeroquip series hydraulic hoses to compatible NPTF (National Pipe Tapered Fuel) threaded equipment or hoses. They are typically used in hydraulic hose assemblies to convey fuel in automotive applications. These crimp fittings are made of steel for strength, durability, and wear-resistance in high-pressure applications, or carbon steel that is hard and resilient, but more susceptible to corrosion unless alloyed with other metals for resistance. They are secured using an Eaton crimping device for a permanent connection.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141734
    • Fitting Material: Steel x Steel
    • Fitting Shape: Straight
    • Hose Fitting A Connection Type: NPTF
    • Hose Fitting B Connection Type: Crimp
    • Hose Fitting B Gender: Genderless
    • Material Grade: 12L14; 12L15
    • Reusable: No
    • Thread Type: NPTF
    • Vacuum Rating: Not Rated
Daftar Harga carbon Terbaru October 2026
Sigma-Aldrich N N-Dimethyl-P-PhenylenediamineRp2.199.900
Filmop Telescopic Handle (Gagang Teleskopik)Rp379.900
DELTA PURO Carbon Activated (Karbon Aktif)Rp519.900
monotaro Activated Carbon FilterRp189.900
Non Brand Active Carbon ØRp62.900
KDK Carbon AktifRp539.900
Carbomax Karbon Aktif BubukRp609.900
Inicarb Carbon Activated PremiumRp2.399.900
Sigma-Aldrich Graphite PowderRp3.099.900
AS ONE Replacement Activated CarbonRp1.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)