Beli camera cctv analog di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IT Smart CCTV CameraDeskripsi:- IT Smart CCTV Camera. - IT Smart - App control. - FHD Resolution 1920x1080. - 2 Way Audio. - Motion & Sound Detection.atribut:
- Color: Black
- Type/Series: Security & Video Surveillance
- Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Vari-Focal Box (Bullet) Camera with IR Illuminatoratribut:
- Image Sensor: 1/2.9\" 2.0 Mega Pixels CMOS
- Effective Pixels: 1936 (H) x 1097 (V)
- Max. IR Distance (m): 30
- Digital Noise Reduction: 2D
- White balance: Auto
- Focal Length (mm): 2.7-12
- Lens Type: M12
- Power: DC 12V±25%
- External Case: Metal
- Maximum Power Consumption (W): 2.5
- Panasonic Kamera CCTV (Kamera Pengaman)atribut:
- Resolution: 1 MP
- Image Sensor: 1/2.9inch 1.0 Mega Pixels CMOS
- Number of pixels: 1280 (H) x 720 (V)
- monotaro Dummy Camera For Crime Prevention (Full-Scale Type)Deskripsi:As for indoor use for crime preventionatribut:
- Dimensions (mm): About 82x175x75 (camera unit)
- Accessories: Screw M4, 25mm x 3, anchor x 3, security camera seal x 1
- Color: black
- Battery Life: Approx. 2 months (depends on usage environment)
- Use battery: AA alkaline batteries x 2 (not included)
- Material: ABS
- Dahua Kamera CCTV Seri HAC (Kamera Pengaman)atribut:
- Image Sensor (inch): 1/2.7 CMOS
- Scanning System: Progressive
- Dahua Kamera CCTV Seri IPC (Kamera Pengaman)atribut:
- Scanning System: Progressive
- Ingress Protection: IP67
- Bardi Smart IP Camera Static OutdoorDeskripsi:BARDI Smart Outdoor Static IP Camera merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara lewat smartphone.BARDI Smart Outdoor Static IP Camera memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi. Pada posisi gelap akan otomatis switch ke night vision.BARDI Smart Outdoor Static IP Camera ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi WiFi 2.4Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal. BARDI Smart Outdoor Static IP Camera dapat diposisikan menggantung dari plafon maupun di pasang pada tembok dengan orientasi video dalam aplikasi bisa di putar 180° sesuai penempatan.atribut:
- Lens (mm): 3.0
- NV Distance (m): 15 (Night Visibility)
- Shutter: 1/25-1/100/100000
- Visible Angle (degree): 130
- Bit rate (Kbps-Mbps): 16-2
- Build in (°): No
- Dimensions (mm): 60x162.35x162.04
- Image Sensor (inch): 1/2.7 (2Megapixel CMOS)
- Operating Temperature (°С): -20 to 50
- Power Supply (V/A): DC 12/1
- Waterproof: Yes (IP65)
- Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
- Bardi Smart IP Camera PTZ IndoorDeskripsi:BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video berikut suara kepada smartphone dan suara dari smartphone.BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi. Pada posisi gelap akan otomatis switch ke night vision.Kamera ini hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan jangan lupa download applikasi BARDI Smart Home dan disambungkan dengan koneksi WIFI 2.4Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal. BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera dapat di posisikan terbalik dan menempel pada plafon, dengan orientasi video dalam aplikasi bisa di putar 355° secara horizontal dan 60° secara vertikal, sehingga lebih luas dan bebas dalam melakukan pengawasan.atribut:
- Lens (mm): 3.6
- NV Distance (m): 10 (Night Visibility)
- Shutter: 1/25-1/100/100000
- Visible Angle (degree): 360
- Bit rate (Kbps-Mbps): 32-2
- Build in (°): Pan:0-355 Tilt:0-60
- Dimensions (mm): 87.4x123.3
- Image Sensor (inch): 1/2.9 (2Megapixel CMOS)
- Operating Temperature (°С): -20 to 50
- Power Supply (V/A): DC 5/1
- Waterproof: No
- Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
- Panasonic Kamera CCTV Seri E (Kamera Pengaman)atribut:
- Resolution (MP): 1.3
- IR Distance (m): 20
- Panasonic Analog I-Pro System Controlleratribut:
- Power Source: 9 V DC, 300 mA (using the supplied AC adapter)
- Data Output/Input Port: 6-conductor modular jack (RS-485, Full duplex) x2
- Serial Port: 9-pin D-sub connector
- Controller Number: 1 to 8 (rotary switch)
- Dimensions (WxHxD): Main Unit: 290 x 111 x 221 mm (11-7/16x4-3/8x8-11/16 inch); 3D Joystick Unit: 134 x 146 x 218 mm (5-1/4x5-3/4x8-9/16 inch)
Daftar Harga camera cctv analog Terbaru January 2026
| IT Smart CCTV Camera | Rp599.900 |
| Panasonic Analog I-Pro Camera | Rp1.999.900 |
| Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Vari-Focal Box (Bullet) Camera with IR Illuminator | Rp1.999.900 |
| Panasonic Kamera CCTV (Kamera Pengaman) | Rp779.900 |
| monotaro Dummy Camera For Crime Prevention (Full-Scale Type) | Rp129.900 |
| Dahua Kamera CCTV Seri HAC (Kamera Pengaman) | Rp189.900 |
| Dahua Kamera CCTV Seri IPC (Kamera Pengaman) | Rp569.900 |
| Bardi Smart IP Camera Static Outdoor | Rp669.900 |
| Bardi Smart IP Camera PTZ Indoor | Rp619.900 |
| HONEYWELL Kamera CCTV (Kamera Pengaman) | Rp879.900 |
Data diperbarui pada 30/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Panasonic%20Analog%20I-Pro%20Camera/P102114971-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Panasonic%20CCTV%20Smart%20Look%20Day%2FNight%20Vari-Focal%20Box%20(Bullet)%20Camera%20with%20IR%20Illuminator/qfP105511951-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Panasonic%20Kamera%20CCTV%20(Kamera%20Pengaman)/P102115008-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/monotaro%20Dummy%20Camera%20For%20Crime%20Prevention%20(Full-Scale%20Type)/5qP103174206-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Dahua%20Kamera%20CCTV%20Seri%20HAC%20(Kamera%20Pengaman)/l2P103752758-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Dahua%20Kamera%20CCTV%20Seri%20IPC%20(Kamera%20Pengaman)/lbP103752767-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/HONEYWELL%20Kamera%20CCTV%20(Kamera%20Pengaman)/P102093634-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Panasonic%20Kamera%20CCTV%20Seri%20E%20(Kamera%20Pengaman)/P102115015-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/Panasonic%20HD%20Analog%20Digital%20Video%20Recorder/P102115022-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Panasonic%20Analog%20I-Pro%20System%20Controller/P102114995-1.jpg)