Beli cabtyre cable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Cabtyre CableDeskripsi:Accessories: Earth clip (TEC-300) phi8 round terminal (insulating cap)Purpose: Arc welder secondary cable (for grounding)atribut:
- Material: Conductor for natural rubber conductor
- TRUSCO Cabtyre CableDeskripsi:Usage:To bundle and fix wire and cable. For outdoor use.
- IMATSU Portable VentilatorDeskripsi:PV-SHT-30-NH-SYPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
- CKE Portable Ventilator with SupportDeskripsi:PV-S18/1-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.atribut:
- Voltage (V): 220
- Speed (rpm): 2800
- Blade Material: Aluminium
- KRISBOW Kipas Ventilatoratribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Type: without Duct
- SUPERFLEX Welding CableDeskripsi:Kabel Las Superflex 70mm Bisa di pakai untuk daya 350A. 420A Dan 550A.
- CKE Portable VentilatorDeskripsi:PV-SD60-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
- HOZAN Earth CableDeskripsi:-A caulking type ground wire.-Grounding seal attached, and the part of grounding connection can be seen with a quick glance. -For grounding of the mat.-Grounding seal: 5 Sheetsatribut:
- Grounding Wire: 2.0m
- Wire Diameter: 1.25mm2
- KRISBOW Kabel Lasatribut:
- Applications: Supplies Power
- Material: Cooper Insulant
- Type: Welding Cable
- KATSU SHT Portable Ventilatoratribut:
- Voltage (V): 220
- SUPER TOOL Single-End Ratchet WrenchDeskripsi:-Invert it front to back for reversal use.-A cathodic electrodeposition coating finish.-The gear pitch of the socket is coarse and fast tightening is possible.-Safety rope mounting holes are provided for sizes of 17 to 46mm across-flat dimension.atribut:
- Thickness: 80mm
- HAZET Ratchet Handle Repair KitDeskripsi:
- CKE Portable Ventilator BlowerDeskripsi:Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- TRUSCO Cable for Welding MachineDeskripsi:-It demonstrates sufficient strength for impact and wear, etc., especially withstanding voltage characteristics are very excellent since it uses elastic and tough natural rubber. -Mainly as cable for secondary side connection of arc welding machine.-None-Connection cable for welding equipments secondary side-With phi8 round terminalatribut:
- Conductor Part Materials: Copper wire
- Accessories: None
- Coating Materials: Natural Rubber for Conducting Wire
- Purpose of Use: Mainly as cable for secondary side connection of arc welding machine.
Daftar Harga cabtyre cable Terbaru March 2026
| TRUSCO Cabtyre Cable | Rp3.099.900 |
| TRUSCO Cabtyre Cable | Rp4.999.900 |
| IMATSU Portable Ventilator | Rp1.599.900 |
| CKE Portable Ventilator with Support | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Kipas Ventilator | Rp2.299.900 |
| SUPERFLEX Welding Cable | Rp94.900 |
| STAHLWERK Welding Cable | Rp379.900 |
| CKE Portable Ventilator | Rp2.299.900 |
| KRISBOW Duct Ventilator | Rp1.699.900 |
| HOZAN Earth Cable | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/TRUSCO%20Cabtyre%20Cable/P102190043-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/TRUSCO%20Cabtyre%20Cable/P102006979-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/SUPERFLEX%20Welding%20Cable/cvP105643463-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/STAHLWERK%20Welding%20Cable/86P103948294-2.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/KRISBOW%20Kabel%20Las/49P104585153-10.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/SUPERFLEX%20Welding%20Cable%20Full%20Copper/geP107620590-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/STAHLWERK%20Cable%20Connector/p1P103246901-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/TRUSCO%20Cable%20for%20Welding%20Machine/P102956579-1.jpg)