Beli bz6n10d di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fuji Electric Auto Breaker External Operation Handle
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fuji Electric Auto Breaker External Operation Handle
    atribut:
    • Type: G-TWIN Breaker BW series External operation handle N type
  2. TUMPA Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TUMPA Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    atribut:
    • Color: Black Grating/Yellow Deck
    • Style: Economy Spill Pallet
    • Liquid Discharge Solution: Drain Plug
  3. BRADY Spill Pallet 4 Drum (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp14.999.900

    BRADY Spill Pallet 4 Drum (Palet Penampung Tumpahan)
    atribut:
    • Dimensions (inch): 52x52x17
  4. LOTFETT Soldering Grease
    Mulai

    Rp91.900

    LOTFETT Soldering Grease
    Deskripsi:
    cocok untuk memudahkan timah menempel dengan barang yang dipatri, misalnya pada pematrian kawat atau terminal. Olesan pasta juga berfungsi untuk mencegah oksidasi pada waktu barang yang dipatri itu dipanasi.
  5. DV Blank Box for Push Button (Kotak Panel Listrik)
    29%
    Mulai

    Rp18.900

    DV Blank Box for Push Button (Kotak Panel Listrik)
    Deskripsi:
    Control Box & Switch. High Quality Material.
    atribut:
    • Push Button Diameter (mm): ɸ22
  6. SABER Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp4.899.900

    SABER Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck merupakan produk yang didesain untuk mengalasi drum & jerigen guna menangani kebocoran atau potensi tumpahan dengan daya tampung yang besar.SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck berguna untuk menampung berbagai cairan, seperti minyak, kimia, ataupun cairan lainnya yang tumpah sehingga efektif & efisian dalam peningkatan keselamatan kerja.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Type: Pallet
  7. KRISBOW Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    KRISBOW Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    Krisbow menghadirkan wada berkualitas untuk menampung tumpahan cairan oli dan bahan kimia untuk melengkapi kebutuhan Anda. Wadah besar ini mampu menampung 4 drum 68Gal/260L per drum untuk menampung cairan oli atau bahan kimia. Jika terjadi kebocoran atau pecah wadah ini dapat menjaga area penyimpanan tetap bersih dan aman. Kisi-kisi wadah ini dapat dilepas. Selain itu, wadah mudah dirakit dan anti slip serta dapat diangkat untuk akses cepat ke perawatan, pembersihan, dan dekontaminasi. Dapat dipindah menggunakan hand pallet atau mesin pengangkat barang/forklift.
    atribut:
    • Color: Black and Yellow
    • Material: HDPE
  8. BRADY Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.799.900

    BRADY Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    atribut:
    • Sump Capacity (L): Up to 80
    • Compatibility: 2 Drums
    • Dimensions (cm): 130x65x15
    • Maximum Loading Capacity (kg): 500
  9. Fuji Electric Auto Breaker External Operation Handle
    Mulai

    Rp1.699.900

    Fuji Electric Auto Breaker External Operation Handle
    atribut:
    • Type: G-TWIN breaker BW series external operation handle N type
  10. TWK Spill Containment Pallet with Drain (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TWK Spill Containment Pallet with Drain (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    - High-density construction resists UV rays, rust, corrosion and most chemicals- Low-profile height makes load or unload easier- Anti-skid gratings design to ensure safely holding and storing for oil drums, chemical barrels and storage containers- Nestable design to minimize the space for storage and shipment- Style Economy Spill Pallet- Liquid Discharge Solution Drain Plug
    atribut:
    • Comply with: EPA 40CFR 264.175, SPCC 40CFR112.7, EPA 40 CFR 122.26
  11. SABER Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp2.899.900

    SABER Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck merupakan produk yang didesain untuk mengalasi drum & jerigen guna menangani kebocoran atau potensi tumpahan dengan daya tampung yang besar.SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck berguna untuk menampung berbagai cairan, seperti minyak, kimia, ataupun cairan lainnya yang tumpah sehingga efektif & efisian dalam peningkatan keselamatan kerja.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Type: Deck
  12. KRISBOW Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp6.699.900

    KRISBOW Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    atribut:
    • Color: Kuning Hitam
    • Material: HDPE
    • Dimensions (cm): 130x128x15
    • Capacity (L): 150
    • Load Capacity (kg): 2500 ± 5%
    • Type: Spill Deck
  13. Solent Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Solent Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    Heavy duty rotational moulded IBC spill pallets for single or double IBC storage applications. 100% polyethylene construction, corrosion resistant and with removable decking to assist cleaning they are suitable for most IBC footprints. Forklift pockets for ease of positioning and moving empty units.
    atribut:
    • Type: Drum Tray
    • Material: Polyethylene
  14. Schuetz Ecobulk IBC Tank MX 1000 (Tangki IBC)
    Mulai

    Rp4.999.900

    Schuetz Ecobulk IBC Tank MX 1000 (Tangki IBC)
    atribut:
    • Nominal Capacity (L): 1000
    • Pallet Type: Steel-framepallet, zinced
    • Brimful Capacity (L): 1060
    • Height (mm): 1160 (with Pallet)
    • Length (mm): 1200
    • Width (mm): 1000
  15. Sysbel Oil Drum Spill Containment Polyethylene Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Sysbel Oil Drum Spill Containment Polyethylene Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    The poly spill deck is lower than the pallet, thus saving the space, improving the safety, effciency and facilitating handling of oil drums and chemical drums. Generally, the poly spill deck is used for storing oil drums, chemical drums, etc., instead of transferring such containers. When installed in a workshop, the spill deck can be used for various operations (oil extracting, flling and separating, etc.), as a platform. It is also equipped with the same grate and drain holes. Various decks can be assembled to form a stable and reliable workstation.
  16. ROMOLD Spill Pallet with 4 Way FLT Access (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp9.099.900

Daftar Harga bz6n10d Terbaru November 2026
Fuji Electric Auto Breaker External Operation HandleRp1.099.900
TUMPA Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Rp3.399.900
BRADY Spill Pallet 4 Drum (Palet Penampung Tumpahan)Rp14.999.900
ROMOLD Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Rp90.999.900
LOTFETT Soldering GreaseRp91.900
DV Blank Box for Push Button (Kotak Panel Listrik)Rp18.900
monotaro.id Flat Head Tapping Screw FAB White FH (Sekrup Kepala Datar)Rp4.900
SABER Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Rp4.899.900
KRISBOW Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Rp5.499.900
BRADY Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Rp4.799.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)