Beli busa poles di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Auto Dazzling Pad Busa PolesDeskripsi:Applicator Pad Busa PolesSpesifikasi:- Lembut.- Tidak membuat goresan.- Dibuat dari bahan berkualitas tinggi.- Untuk waxing dan polishing.- Untuk proses waxing atau coating- Model busa rataatribut:
- Diameter (cm): ± 10
- Thickness (cm): ± 2
- Kennedy Tube Cutter For Stainless Steelatribut:
- Compatible Pipe Material: Stainless Steel
- Type: Single Stroke Tube Cutter
- Product Number: 588-570
- Minimum Pipe Capacity: 3mm
- Overall Length: 66mm
- Pipe Capacity: 3 to 22mm
- Maximum Pipe Capacity: 22mm
- Wipro Alat Pemanas Tambal Banatribut:
- Input Power (W): 500
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Temperature (°C): 145-165
- Repair Area (mm²): 80x80
- External Dimension (mm): 365x130x265
- Kennedy Tubing Cutteratribut:
- Minimum Pipe Capacity: 3mm
- Type: Single Stroke Tube Cutter
- Kennedy Tube CutterDeskripsi:With high strength cast bodies and single cutting wheels with two rollers. Suitable for stainless steel, brass and copper tubes. All fitted with deburring blades.atribut:
- Number of Cutter Wheels: 1
- monotaro Diamond Polish Pad (Busa Poles)Deskripsi:Mold, knife sharpening, stone, tile, chamfering of pottery, etc.atribut:
- Material: Grip: EVA, grinding wheel: Velcro + diamond granules
- Diamond Dimensions (mm): 100 x 25
- INGCO Tube Pipe CutterDeskripsi:Pipe Cutter INGCO HPC0142 Gunting Pipa Aluminium/Tembaga/Besi/PVCCan cut copper pipe & aluminum pipe & steel pipeCutting diameter:10-42mmWith high Quality blade
- LEXEES Holder Bubut Eksternal Lathe Turning Toolatribut:
- Material: Steel
- Suitable For: CNMG1204
- TRUSCO Pemotong Pipaatribut:
- Cutting Capacity: 21 century version inch size
- Length (mm): 67
- Specifications: Standard Blade GFC-15NC
- Thickness (mm): 3
- KIT Back To BlackDeskripsi:KIT BACK TO BLACK menghitamkan dan mengkilapkan kembali dalam sekejap trim mobil seperti bumper, trim jendela, talang wiper, tangkai wiper, dll., sekaligus memberikan UV Protection dan Efek Daun Talas yang dapat melindungi hitam kilap trim mobil dari sinar matahari dan air hujan.KIT BACK TO BLACK mengandung formula khusus yang cepat menyerap, wangi dan tidak hitam di tangan.Cara pakainya sangat mudah. Kocok dahulu selama 5 detik, lalu oleskan KIT BACK TO BLACK pada permukaan trim hingga merata. Trim mobil akan kembali hitam kilap seperti baru dan terlindungi!.Aturan Pakai:Untuk hasil terbaik: Aplikasikan pada permukaan yang bersih, dingin dan kering. Lakukan per panel.1. Bersihkan permukaan yang akan diaplikasikan.2. Kocok dahulu KIT BACK TO BLACK sebelum digunakan.3. Tuangkan KIT BACK TO BLACK ke busa aplikator dan oleskan secara merata ke panel yang diinginkan.4. Biarkan selama 5 menit agar produk meresap hingga mengering.5. Untuk permukaan panel yang teroksidasi berat, perlu ulangi proses pengaplikasian tersebut.atribut:
- Volume (ml): 250
- M-One Alat Tambal Ban ListrikDeskripsi:Kompor Tambal Ban Listrik ( Top Quality ) Alat Tambal Ban Listrik Sk 120Model Sk 120Power 2x500W (atas bawah)Frekuensi : 50-60HzVoltase : 220 Voltatribut:
- Power (W): 2x500
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50-60
- monotaro Sponge Buff Phi 80 (Busa Poles)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Installation Method: Magic formula
- Thickness (mm): 20
- Outer Diameter d (mm): 80
- Sung-IL Machinery Jaw Type Flexible Coupling SJC SeriesDeskripsi:- Power transmission through the spider (sleeve) in the middle.- The highest durability comparing to other coupling series.- Various clamping methods available.- High precision with preloaded assembly.
- Clean Matic Basic Mop RefillDeskripsi:Refill from the main product Basic Mop, easy installation, the mop is made from 75% cotton with 250 gram thread, the water absorbency is very high so the floor is not slippery, Cut End type so it is not easy to get snagged, round shape of mop holder is made of strong plastic material so durable.atribut:
- Dimension: 28x15x4cm
- Weight Cotton: 250g
- Yarn Type: Cut End & 3Ply
- 3M Scotch Brite General Purpose Hand PadDeskripsi:Cocok di gunakan pada pengerjaan amplas akhir, aplikasi deburring, blending, scuffing, finishing, cleaning, dan surface preparation pada material metal, stainless steel, kayu , plastik, aluminium, melamine dll.atribut:
- Color: Red
- Material: Non woven Nylon/Polyester fiber
- Mineral Type: Aluminium Oxyde
- Size (inch): 6x9
- monotaro Tube Cutter (Pipe Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutteratribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
- Kenmaster Alat Tambal BanDeskripsi:- Mudah Digunakan- Efisien- EkonomisAlat ini bisa digunakan untuk segala macam ban, salah satu peralatan yang penting untuk dibawa, Alat ini sangat di butuhkan disaat pengemudi mengalami kondisi darurat seperti ban pecah atau kempes.
Daftar Harga busa poles Terbaru January 2026
| Auto Dazzling Pad Busa Poles | Rp3.900 |
| Kennedy Tube Cutter For Stainless Steel | Rp459.900 |
| Wipro Alat Pemanas Tambal Ban | Rp909.900 |
| Kennedy Tubing Cutter | Rp119.900 |
| Kennedy Tube Cutter | Rp329.900 |
| STANLEY Tubing Cutter | Rp77.900 |
| monotaro Diamond Polish Pad (Busa Poles) | Rp119.900 |
| INGCO Tube Pipe Cutter | Rp82.900 |
| LEXEES Holder Bubut Eksternal Lathe Turning Tool | Rp239.900 |
| TRUSCO Pemotong Pipa | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/79P103173261-1.jpg)




/P102238813-1.jpg)



/2yP102248106-3.jpg)