Wipro Tire Repair Heating Tool (Alat Perbaikan Ban)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Input Power (W)500
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Temperature (°C)145-165
Repair Area (mm²)80x80
External Dimension (mm)365x130x265

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan