Beli bulb pipet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Edumedia Pipette Filler (Pompa Pipet)
    Mulai

    Rp159.900

    Edumedia Pipette Filler (Pompa Pipet)
    Deskripsi:
    Bola Hisap / Pipet Filler / Filtering Ball / Bulb Karet / Rubber Pipette FillerBola hisap karet dengan 3 katup penggunaan di tekan satu tangan ke Nozzle katup lalu menekan katup keluar hingga cairan keluar.Spesifikasi :Panjang :12,5 CMJumlah Lubang : 3 Lubang / E, S Dan ALebar Dengan Diameter Outer Body : 5.2 CM (Lingkar Diameter Bola).Diameter Lubang Inner : E = 8 mm, S = 7 mm, A = 5 mm(Lubang karet dapat melar untuk menyesesuaikan masuknya pipet)Bahan Material : Karet Alami Grade ABerat : 30 Gram (Belum Bungkus)Merk : Tanpa Merk (RRT) Warna : Merah Daya tampung pompa cocok untuk Pipet hingga 60 ML MaksimalPenghisap pipet bekerja melalui Katup Bola untuk Pelepasan Cairan, Hisap Dan Transfer Cairan. Aman untuk cairan kimia (Laboratorium, Praktikum, Penelitian dan lainnya)Cocok digunakan Dengan : Pipette Volume, Pipet Ukur, Maat Pipette Model Kaca Atau Plastik DLL.Bisa digunakan : Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan/Industri, Profesional. Pendidikan Dan Home Industri.
    atribut:
    • A Inner Hole Diameter: 5
    • Color: Red
    • E Inner Hole Diameter (mm): 8
    • Length (mm): 125
    • Material: Grade A Natural Rubber
    • S Inner Hole Diameter (mm): 7
    • Width With Outer Body Diameter (mm): 52
  2. monotaro Pipette Filler (Pipet)
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Pipette Filler (Pipet)
    atribut:
    • Color: Red
    • Connection Part Diameter: (entrance) phi 6mm, (ball side) phi 5mm
    • Compatible capacity (ml): Up to 50
  3. IWAKI Pipette Measuring Mohr Type (Pipet Ukur)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    IWAKI Pipette Measuring Mohr Type (Pipet Ukur)
    atribut:
    • Specification: Class A Amber Graduation with color code with Batch Certificated, mohr Type partial delivery
  4. BEL-ART Pipette Aid Vinyl Vikem (Karet Pipet Tetes)
    Mulai

    Rp1.599.900

    BEL-ART Pipette Aid Vinyl Vikem (Karet Pipet Tetes)
    atribut:
    • Diameter (cm): 5
    • Height (cm): 10
  5. Kartell Pipette Fillers, Synthetic Rubber
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    Kartell Pipette Fillers, Synthetic Rubber
    Deskripsi:
    A moulded rubber bulb, with three glass ball valves which can be controlled by finger pressure. There are no metal parts to corrode and the filler can be used with all liquids except those that attack rubber. Can be used on bulb or cylindrical pipettes of different capacity. Complete with adapter for pipettes with capacities more than 20ml (up to 100ml).
    atribut:
    • Art No.: 200
    • Material: Red Rubber
  6. BOROSIL PipetteVolumetric Transfer Class B (Pipet Gondok)
    21%
    Mulai

    Rp69.900

    BOROSIL PipetteVolumetric Transfer Class B (Pipet Gondok)
    Deskripsi:
    Pipet tetes berfungsi untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain dalam jumlah yang sangat kecil yaitu setetes demi tetes.
  7. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  8. KENIS Dropper Bulb Silicone Colored (Karet Pipet Tetes)
    Mulai

    Rp76.900

    KENIS Dropper Bulb Silicone Colored (Karet Pipet Tetes)
    Deskripsi:
    By attaching different colored milk beans to the pipette, you can identify the pipette and prevent accidental drug mixing. Made of silicone rubber with excellent chemical resistance.
    atribut:
    • Color: Red, blue, yellow, green 4 colors 1 each
  9. JOAN LAB Pipette Bulb Filler (Pompa Pipet)
    Mulai

    Rp119.900

    JOAN LAB Pipette Bulb Filler (Pompa Pipet)
    atribut:
    • Color: Red
    • Volume Range (ml): 2-25
  10. BOROSIL Pipette Volumetric Transfer (Pipet Gondok)
    19%
    Mulai

    Rp90.900

    BOROSIL Pipette Volumetric Transfer (Pipet Gondok)
    Deskripsi:
    - Complies with ASTM E-969-02. - Calibrated at 20degree C. - Calibrated for delivery (TD, Ex). - Generally used for accurate measurement and decanting of liquid. - Each pipette coded with unique no. supplied with calibration certificate giving exact volume with traceability to national standards.
  11. NITTO Vinyl Tape No. 2107TVH (Lakban Listrik)
    Mulai

    Rp13.900

    NITTO Vinyl Tape No. 2107TVH (Lakban Listrik)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.13
    • Adhesive Strength (to Stainless Steel Plate) (N/19mm): 2.17
    • Tensile Strength (N/19mm): 40.2
    • Elongation (%): 204
  12. AS ONE Dropper Silicone Rubber (Karet Pipet Tetes)
    Mulai

    Rp9.900

    AS ONE Dropper Silicone Rubber (Karet Pipet Tetes)
    Deskripsi:
    The angle changes at the center of the nozzle.
  13. BEL-ART Vinyl Bulb Pipettor
    Mulai

    Rp2.199.900

    BEL-ART Vinyl Bulb Pipettor
    atribut:
    • Material: vinyl bulb
    • LxDiameter (mm): 70x5
  14. AS ONE Dropper Rubber Double Ball (Karet Pipet Tetes)
    Mulai

    Rp459.900

    AS ONE Dropper Rubber Double Ball (Karet Pipet Tetes)
    Deskripsi:
    By repeatedly squeezing the ball, air can be pumped in continuously. with protective net
    atribut:
    • Material: Natural rubber (latex)
    • Tube Outer Diameter X Inner Diameter (mm): 7×5
Daftar Harga bulb pipet Terbaru October 2026
Garryson Deburring Wheels (Grey)Rp1.299.900
BEL-ART Pipette Bulb (Karet Pipet Tetes)Rp639.900
Edumedia Pipette Filler (Pompa Pipet)Rp159.900
monotaro Pipette Filler (Pipet)Rp149.900
IWAKI Pipette Measuring Mohr Type (Pipet Ukur)Rp65.900
BEL-ART Pipette Aid Vinyl Vikem (Karet Pipet Tetes)Rp1.599.900
Kartell Pipette Fillers, Synthetic RubberRp259.900
BOROSIL PipetteVolumetric Transfer Class B (Pipet Gondok)Rp69.900
IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Rp63.900
KENIS Dropper Bulb Silicone Colored (Karet Pipet Tetes)Rp76.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait