Edumedia Pipette Filler (Pompa Pipet)
#Grup produk P111289424
Spesifikasi
| A Inner Hole Diameter | 5 |
|---|---|
| Color | Red |
| E Inner Hole Diameter (mm) | 8 |
| Length (mm) | 125 |
| Material | Grade A Natural Rubber |
| S Inner Hole Diameter (mm) | 7 |
| Width With Outer Body Diameter (mm) | 52 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bola Hisap / Pipet Filler / Filtering Ball / Bulb Karet / Rubber Pipette Filler
Bola hisap karet dengan 3 katup penggunaan di tekan satu tangan ke Nozzle katup lalu menekan katup keluar hingga cairan keluar.
Spesifikasi :
Panjang :12,5 CM
Jumlah Lubang : 3 Lubang / E, S Dan A
Lebar Dengan Diameter Outer Body : 5.2 CM (Lingkar Diameter Bola).
Diameter Lubang Inner : E = 8 mm, S = 7 mm, A = 5 mm
(Lubang karet dapat melar untuk menyesesuaikan masuknya pipet)
Bahan Material : Karet Alami Grade A
Berat : 30 Gram (Belum Bungkus)
Merk : Tanpa Merk (RRT)
Warna : Merah
Daya tampung pompa cocok untuk Pipet hingga 60 ML Maksimal
Penghisap pipet bekerja melalui Katup Bola untuk Pelepasan Cairan, Hisap Dan Transfer Cairan.
Aman untuk cairan kimia (Laboratorium, Praktikum, Penelitian dan lainnya)
Cocok digunakan Dengan : Pipette Volume, Pipet Ukur, Maat Pipette Model Kaca Atau Plastik DLL.
Bisa digunakan : Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan/Industri, Profesional. Pendidikan Dan Home Industri.
Bola hisap karet dengan 3 katup penggunaan di tekan satu tangan ke Nozzle katup lalu menekan katup keluar hingga cairan keluar.
Spesifikasi :
Panjang :12,5 CM
Jumlah Lubang : 3 Lubang / E, S Dan A
Lebar Dengan Diameter Outer Body : 5.2 CM (Lingkar Diameter Bola).
Diameter Lubang Inner : E = 8 mm, S = 7 mm, A = 5 mm
(Lubang karet dapat melar untuk menyesesuaikan masuknya pipet)
Bahan Material : Karet Alami Grade A
Berat : 30 Gram (Belum Bungkus)
Merk : Tanpa Merk (RRT)
Warna : Merah
Daya tampung pompa cocok untuk Pipet hingga 60 ML Maksimal
Penghisap pipet bekerja melalui Katup Bola untuk Pelepasan Cairan, Hisap Dan Transfer Cairan.
Aman untuk cairan kimia (Laboratorium, Praktikum, Penelitian dan lainnya)
Cocok digunakan Dengan : Pipette Volume, Pipet Ukur, Maat Pipette Model Kaca Atau Plastik DLL.
Bisa digunakan : Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan/Industri, Profesional. Pendidikan Dan Home Industri.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/bsP111289424-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)