Beli broco motion sensor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Broco Sensor Gerak Infra-Merah Galleo Series (Motion Sensor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Broco Sensor Gerak Infra-Merah Galleo Series (Motion Sensor)
    Deskripsi:
    Broco Motion Sensor Infrared adalah sensor yang bekerja menggunakan panas infrared dari tubuh manusia, yang dirangkai dengan perangkat elektronik.Detektor infrared akan bekerja mengaktifkan beban lampu saat mendeteksi adanya panas tubuh manusia sehingga lampu menyala. Broco Motion Sensor Infrared cocok untuk digunakan untuk indoor.
    atribut:
    • Ambient Light (lux): < 3 - 2000 LUX (adjustable)
    • Certificate: SNI (Indonesian National Standard)
    • Installation Height (m): 2.2-4
    • Power Frequency (Hz): 50/60
    • Power Source (V): 220-240
    • Rated Load (W): Max. 800 (Incandescent Bulb) Max. 300 (CFL Lamp)
    • Delay Time: Min. 10 seconds ± 3 seconds, Max. 15 minutes ± 2 minutes
    • Detection Distance (m): 6max (room temperature)
    • Detection Movement Speed (m/s): 0.6-1.5
    • Detection Range (⁰): 360
    • Power Consumption (W): ± 0.5
    • Quality: ISO 9001
  2. Broco Sensor Gerak Gelombang Mikro Galleo Series (Motion Sensor)
    Mulai

    Rp179.900

    Broco Sensor Gerak Gelombang Mikro Galleo Series (Motion Sensor)
    Deskripsi:
    Broco Motion Sensor Microwave adalah sensor yang bekerja menggunakan gelombang elektro-magnetik frekuensi tinggi (5.8 Ghz) yang dirangkai dengan perangkat elektronik.Detektor microwave ini memiliki bidang deteksi yang luas dan akan bekerja saat mendeteksi adanya pergerakan manusia. Saat detektor menangkap adanya gerakan maka akan mengaktifkan beban lampu sehingga lampu menyala.Detektor microwave juga memiliki tingkat deteksi yang kuat hingga mampu menembus pintu kayu/PVC, panel kaca dan dinding tipis.Broco Motion Sensor Microwave cocok untuk digunakan indoor atau outdoor dan dapat digunakan untuk fungsi yang lebih luas, seperti untuk alarm, pintu otomatis, dan sensor air terjun.
    atribut:
    • Ambient Light (lux): < 3 - 2000 LUX (adjustable)
    • Detection Movement Speed (m/s): 0.6-1.5
    • Installation Height (m): 2.5-3.5
    • Power Frequency (Hz): 50/60
    • Power Source (V): 220-240
    • Certificate: SNI (Indonesian National Standard)
    • Delay Time: Min. 10 seconds ± 3 seconds, Max. 12 minutes ± 1 minute
    • Detection Distance (m): 1-8 (radius) / (adjustable)
    • Detection Range (⁰): 360
    • HF System: 5.8 Ghz CW radar, 15M band
    • Power Consumption (W): ± 0.9
    • Quality: ISO 9001
  3. SENSOR SWITCH Motion Sensor
    Mulai

    Rp1.499.900

    SENSOR SWITCH Motion Sensor
    Deskripsi:
    Motion Sensors are available with passive infrared (PIR) or ultrasonic (US) technology to automatically turn lights off when occupants leave a room. The sensors can help to prevent wasted energy in unoccupied spaces. Models with adaptive technology are capable of setting adjustments according to seasonal changes, modified airflow, and furniture layout or occupancy pattern changes.
    atribut:
    • UNSPSC: 46171608
  4. Philips Motion Sensor
    Mulai

    Rp379.900

    Philips Motion Sensor
    Deskripsi:
    The Philips smart LED wireless indoor motion sensor makes automating your lights as easy as walking past-and turns them off when you're gone. Place the sensor, which includes a battery, in an entrance or hallway and set it to turn the lights on or off to your desired settings at certain times.
    atribut:
    • Battery Type: LR6 (AA)
    • Housing Color: White
    • Housing Material: Plastic
    • Ingress protection code: IP20
    • Input Voltage (V): 3
    • Protection Class: Class III
  5. Bardi Smart PIR Motion Sensor
    Mulai

    Rp239.900

    Bardi Smart PIR Motion Sensor
    Deskripsi:
    BARDI PIR Motion Sensor merupakan perangkat sensor dari BARDI yang dipergunakan untuk mendeteksi adanya gerakan dan memberikan notifikasi ke aplikasi atau memicu sistem otomasi yang dapat diatur di aplikasi BARDI Smart Home.BARDI PIR Motion Sensor memiliki bentuk kecil namun memiliki kemampuan untuk menangkap gerakan hingga 10M, dengan sudut hingga 128⁰ ke segala arah. Sangat ideal bagi sistem canggih IoT di rumah Anda.BARDI PIR Motion Sensor dapat diintegrasikan dengan semua perangkat BARDI lainnya, seperti Siren Alarm, sehingga ketika BARDI PIR Motion Sensor mendeteksi suatu gerakan maka BARDI Siren Alarm akan berbunyi sesuai dengan pengaturan yang berlaku di dalam aplikasi BARDI Smart Home.
    atribut:
    • Comprehension (m): 10
    • Angle(°): 128
    • Dimensions (mm): 70x45x35.6
  6. Legrand Motion Sensor
    Mulai

    Rp709.900

    Legrand Motion Sensor
    atribut:
    • Color: White
    • Nominal Voltage (V): 240-240
    • Material: Plastic
    • Impact Protection (IK): IK04
    • Operating/Setting Temperature (°C): -10-35
    • Connection Cable Length (mm): 0
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Halogen Free: Yes
    • Label Space/Information Surface: No
    • Storage Temperature (°C): -20-70
    • Surface Finishing: Glossy
    • Surface Protection: Untreated
    • Terminal Capacity (mm²): 2.5-2.5
    • Transparent: No
  7. KRISBOW Lampu LED Push Light 3xAAA Sensor Gerak
    Mulai

    Rp98.900

    KRISBOW Lampu LED Push Light 3xAAA Sensor Gerak
    atribut:
    • Light Source: 9 LED 0.5 W
    • Luminous Flux (Lm): 30
    • Distance (m): 3
    • Accessories: 3AAA baterries included
    • Battery: 3AAA
    • Dimensions Unit (cm): 8x2x8
    • Runtime (hour): 3.5
  8. Legrand PIR 360° Motion Sensor with Directional Head
    Mulai

    Rp3.599.900

    Legrand PIR 360° Motion Sensor with Directional Head
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50-60
    • IP Protection: IP55
    • Nominal Voltage (V): 230-230
    • Mounting Method: Surface mounted
    • Material: Plastic
    • Antimicrobial Treatment: No
    • Connection Cable Length (mm): 0
    • Detection Range: 0-12 m
    • Dimensions (mm): 90x90x85
    • Optimum Mounting Height (m): 2.5
    • Surface Finishing: Glossy
    • Surface Protection: Untreated
    • Transparent: No
  9. KDK Exhaust Ceiling Sirocco
    Mulai

    Rp649.900

    KDK Exhaust Ceiling Sirocco
    Deskripsi:
    Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mm
    atribut:
    • SNI License: Yes
  10. Schneider Electric AvatarOn Saklar Sensor Gerak
    Mulai

    Rp989.900

    Schneider Electric AvatarOn Saklar Sensor Gerak
    Deskripsi:
    Schneider Electric AvatarOn E8331PIR3_WE is a PIR occupancy sensor switch with a time delay of 60 seconds. It is a 3 line 200VA switch with a detection angle of 110°. The network frequency of this PIR switch is 50 Hz, 60 Hz. It is 86 mm in width, 86 mm in height and 40.28 mm in depth. And the embedding depth is 35 mm. Flush mounting is supported so that its box can be recessed into the surface and unexposed. Its fixing mode is M4 screw fixing. And its connection terminal is brass pillar. Polycarbonate and zinc plated steel material makes the switch as resistant as possible. It features glossy surface finish, with which fingerprints and smudge marks are easy to remove. Besides, it meets the following standards, CE, IEC 60669-2-1. IP20 level makes the PIR switch as reliable and resistant as possible. The device is UV, dust and oil resistant. It also passed the salt mist test.
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Polycarbonate, Zinc Plated Steel
    • Product or Component Type: PIR Switch
    • Height (mm): 86
    • Width (mm): 86
    • Depth (mm): 40.28
    • Ambient Air Temperature for Operation (°C): 0 to 40
    • Ambient Air Temperature for Storage (°C): -5 to 60
    • Clamping Connection Capacity (mm²): 2x2.5
    • Colour Tint: White
    • Connections - Terminals: 3 Brass Pillar
    • Device Application: Control
    • Device Mounting: Flush
    • Device Presentation: Complete Product
    • Embedding Depth (mm): 35
    • Environmental Characteristic: UV Resistant, Dust Resistant, Oil Resistant, Salt Mist
    • IP Degree of Protection: IP20
    • Relative Humidity (%): 10 to 95 Non-Condensing
    • Standards: IEC 60669-2-1:ed. 4.1, 2009, CE
    • Surface Finish: Glossy
  11. BFT Automatic Sliding Door
    Mulai

    Rp47.999.900

    BFT Automatic Sliding Door
    Deskripsi:
    Operator for pedestrian sliding doors with 2 leaf with max weight 120+120 kg. useful passage 2900 mm and crosspiece width 6000 mm. Electrical locking with the holding of the doors at each stop position. WMP rapid assembly profile. Control unit with programming display and autoset system for movement and torque parameters. Incorporated dual channel radio receiver
  12. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  13. Bayfresh Pengharum Ruangan Semprot
    Rating:
    100% of 100
    (42)
    Mulai

    Rp18.900

    Bayfresh Pengharum Ruangan Semprot
    Deskripsi:
    Bayfresh penetral udara, senantiasa menghadirkan kesegaran menghadirkan kesegaran akan udara segar di ruangan anda. Wewangiannya yang diformulasikan secara khusus mampu menetralkan bau di udara dan menghadirkan kesegaran di ruangan anda.
    atribut:
    • Packaging: Kaleng Aerosol
Daftar Harga broco motion sensor Terbaru March 2026
Broco Sensor Gerak Infra-Merah Galleo Series (Motion Sensor)Rp109.900
Broco Sensor Gerak Gelombang Mikro Galleo Series (Motion Sensor)Rp179.900
SENSOR SWITCH Motion SensorRp1.499.900
Philips Motion SensorRp379.900
Bardi Smart PIR Motion SensorRp239.900
Legrand Motion SensorRp709.900
KRISBOW Lampu LED Push Light 3xAAA Sensor GerakRp98.900
Legrand PIR 360° Motion Sensor with Directional HeadRp3.599.900
KDK Exhaust Ceiling SiroccoRp649.900
Schneider Electric AvatarOn Saklar Sensor GerakRp989.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)