Beli breakers legrand di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Legrand Cabinet Marinaatribut:
- Color: Grey
- Mounting Method: Surface mounted
- Protection Class: II
- IP Protection: IP66
- Impact Protection (IK): IK10
- Housing Material: Plastic
- RAL Number: 7035
- Surface Protection: Untreated
- Type of Covering: Door
- Legrand Box Panel Listrik PlastikDeskripsi:Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74atribut:
- Surface Protection: Untreated
- IP Protection: IP55
- Color: Grey
- Uticon MCB Panel BoxDeskripsi:Kotak Panel MCB utk beberapa saklar pemutus MCB, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
- Fort Box MCBatribut:
- Material: Full ABS
- Protection : IP40
- DV Kotak Panelatribut:
- Material: Steel
- Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
- Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
- Product Content: Kunci Metal, Plat Loyang, Grounding Bolt, Engsel Flexible
- Protection Standard: IP65 & IK10
- Chint Manual Interlock PanelDeskripsi:CZ1-63 Series Interlock PanelFungsi:- Pengganti OHM Saklar- Tersedia 2 & 4 Poles MCB- Max 63 Ampere- Pemindahan 2 sumber listrik yang dilengkapi dengan 2 lampu indikator untuk membedakan sumber listrik yang digunakan- Instalasi yang mudah- Proteksi terhadap beban lebih- Proteksi terhadap hubungan arus pendek- Bebas dari bunga api- Tampilan yang lebih menarik- Tahan lama
- Fort Box Panel Distribution Fiber Glass dengan Base Plate Bajaatribut:
- Material: Fiber Glass/SMC
- Temperature (°C): -40 to +120
- Protection : IP66
- Legrand Box Plexoatribut:
- Material: Plastic
- Mounting Method: Universal
- IP Protection: IP55
- Color: Grey
- Antimicrobial Treatment: No
- Hager Orion Plus Metal IP65 EnclosuresDeskripsi:Enclosures with plain or transparent door Steel colour RAL 7035 IP 65 / door closed Insulation class : I A according to IEC 60529 1.5mm thick sheet steel for body and door These enclosures feature: - 2 removable gland plate for cable entry on top and bottom - Earth studs on both body and door - Door easily removable - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm bit centres, located out of the sealed area. Options: - Keylock - Wall fixing brackets - Plain or perforated mounting plate - Equipment kits for modular devices
- Hager Orion Plus GRP IP66/65 EnclosuresDeskripsi:Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain dooratribut:
- Color: RAL 7035
- PANEL GRIDTECH Fuse Boxatribut:
- Dimensions (mm): 300x400x500
- Phoenix Contact Junction BoxDeskripsi:Junction box, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver, 1000 mmx1000 mmx300 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Door hinge with quarter turn locking, Mounting plate, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Door hinge with quarter turn locking
- Schneider Electric Spacial CRNatribut:
- Applications: Multi-Purpose
- Category: Compact Enclosure
- Range: Spacial
- DV Junction BoxDeskripsi:Control Box & Switch. High Quality Material.atribut:
- Ingress Protection: IP66
- MASKO Panel PlatDeskripsi:- Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panelatribut:
- Index Protection: IP65
- Material: Plat Besi
- Legrand Plinthatribut:
- Material: Plastic
- Depth (mm): 265
- Color: Grey
- Height (mm): 170
- Model : Base complete
- Suitable For Enclosure Building Depth (mm): 300
- Suitable for Aeration/de-aeration: No
- Suitable for Cable Patch: Yes
- Suitable for Outdoor Set-up: Yes
- Schneider Electric ACTI9 Powertagatribut:
- Electric Current (A): 63
Daftar Harga breakers legrand Terbaru December 2025
| Legrand Cabinet Marina | Rp2.499.900 |
| Legrand Box Panel Listrik Plastik | Rp319.900 |
| Legrand Atlantic Cabinet Metal | Rp4.299.900 |
| Uticon MCB Panel Box | Rp52.900 |
| Fort Box MCB | Rp47.900 |
| Legrand Weatherproof Enclosure Box | Rp159.900 |
| DV Kotak Panel | Rp329.900 |
| Legrand Junction Box (Box Penutup) | Rp129.900 |
| Chint Manual Interlock Panel | Rp769.900 |
| Fort Box Panel Distribution Fiber Glass dengan Base Plate Baja | Rp709.900 |
Data diperbarui pada 17/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/7oP101006276-2.jpg)