Beli breaker abb di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ABB Undervoltage Release for SACE Tmax XT (Pelepas Tegangan Rendah)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ABB Undervoltage Release for SACE Tmax XT (Pelepas Tegangan Rendah)
    Deskripsi:
    YU-C XT5 W 24...30 Vac/dcUNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 24...30V AC-DC FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT5
  2. ABB Rotary Handle for SACE Tmax XT
    Mulai

    Rp569.900

    ABB Rotary Handle for SACE Tmax XT
    Deskripsi:
    Rotary Handle Operating Mechanism Standard Direct With Padlock Device On C.Breaker Fixed-Plug-In Xt2-Xt4
  3. ABB Moulded Case Circuit Breakers Formula DSA (MCCB/Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp709.900

    ABB Moulded Case Circuit Breakers Formula DSA (MCCB/Pemutus Sirkuit)
    Deskripsi:
    A1A 125 TMF 15-400 3p F FC.BREAKER FORMULA A1A 125 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 15-400 A
  4. ABB Moulded Case Circuit Breakers Tmax XT (Pemutus Sirkuit)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    ABB Moulded Case Circuit Breakers Tmax XT (Pemutus Sirkuit)
    Deskripsi:
    XT1S 160 TMD 50-500 3p F FC.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 50-500 A
  5. TELEMECANIQUE SENSORS Limit Switch XCKM Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TELEMECANIQUE SENSORS Limit Switch XCKM Series
    atribut:
    • Fixing Mode: By The Body
    • Material: Metal
  6. ABB Shunt Opening Release for SACE Tmax XT
    Mulai

    Rp1.099.900

    ABB Shunt Opening Release for SACE Tmax XT
    Deskripsi:
    Shunt Opening Release Wired 12V Dc For Fixed-Plug-In Xt1..Xt4
  7. ABB Shunt Opening Release Formula DSA
    Mulai

    Rp569.900

    ABB Shunt Opening Release Formula DSA
    Deskripsi:
    Shunt Opening Release Wired 12V Dc A1-A2
  8. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  9. ABB Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    ABB Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Deskripsi:
    System Pro M Compact S200M Miniature Circuit Breakers Are Current Limiting. They Have Two Different Tripping Mechanisms, The Delayed Thermal Tripping Mechanism For Overload Protection And The Electromechanic Tripping Mechanism For Short Circuit Protection. They Are Available In Different Characteristics (B,C,D,K,Z), Configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), Breaking Capacities (Up To 10 Ka At 230/400 V Ac) And Rated Currents (Up To 63A). All Mcbs Of The Product Range S200M Comply With Iec/En 60898-1 And Iec/En 609 47-2, Allowing The Use For Residential, Commercial And Industrial Applications. Bottom-Fitting Auxiliary Contact Can Be Mounted On S200M To Save 50% Space.
    atribut:
    • Number of Poles: 1
  10. ABB Electromagnetic Contactor UA Series (Kontaktor Magnet)
    Mulai

    Rp899.900

    ABB Electromagnetic Contactor UA Series (Kontaktor Magnet)
    Deskripsi:
    A 3-Phase Contactor Suitable For Capacitor Switching Application. Maximum Permissible Peak Current 30 Times The Nominal Rms Current. Operated With A Control Voltage, Versions From 24€¦Â€¦.690 V
  11. ABB Shunt Trip
    Mulai

    Rp309.900

    ABB Shunt Trip
    Deskripsi:
    Remote Opening Of The Device When A Voltage Is Applied. Suitable For Mcbs S200 Series And Rcbos Ds 200 Series.
  12. KOFLOC Karman vortex Flow Meter for liquids with temperature compensation MODEL FML-300 SERIES (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp21.999.900

    KOFLOC Karman vortex Flow Meter for liquids with temperature compensation MODEL FML-300 SERIES (Meter Aliran)
    Deskripsi:
    Equipped with a temperature sensor to measure fluid temperature, and temperature correction reduces accuracy errors due to fluid temperature changes. New PFA (oringless) wetted part, compact design. It has waterproofness equivalent to IP65.*Target fluid: water, pure water, chemical liquid *Flow rate range 10 to 100L/min *Connection: 1" tube end *Accuracy: ±2%FS (25°C) *Temperature accuracy: ±2°C±0.15×ΔT°C (ΔT: ambient temperature - fluid temperature) *Maximum working pressure: 1MPa(G)@25°C *Wetted parts material: New PFA *Signal output (flow rate): 4 to 20mA *Accumulation output: Pulse output *Signal output (temperature): 4 to 20mA *Power supply voltage: 12~24VDC
    atribut:
    • Suitable fluid: Water, pure water, chemical solution
  13. EUCHNER Non-Contact Safety Switch
    Mulai

    Rp2.599.900

    EUCHNER Non-Contact Safety Switch
    Deskripsi:
    Non-contact activated safety interlock switches can be activated by RFID, and are used to protect people and machines.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121501
    • Body Material: Stainless Steel
    • Depth (inch): 0.47
    • For use with: Mfr. No. 106600
    • Height (inch): 2.07
    • IP Rating: 67
    • Off Sensing Distance (inch): 1.97
    • On Sensing Distance (inch): 0.78
    • Operating Temperature Range (°F): -4 to 131
    • Standards: CE; UL
    • Technology: RFID
    • Termination Type: M8
    • Width (inch): 0.98
  14. ABB Under Voltage Release for High Performance Circuit Breaker
    Mulai

    Rp1.799.900

    ABB Under Voltage Release for High Performance Circuit Breaker
    atribut:
    • Dimension Diagram: 2CCC413003C0201
    • Size: 1 module
    • Number of Contacts CO: 0
    • Number of Contacts NC: 0
    • Number of Contacts NO: 0
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Product Height (mm): 95
    • Product Length (mm): 82.5
    • Product Width (mm): 27
  15. ABB Under Voltage Release for SACE Air Circuit Breakers
    Mulai

    Rp2.699.900

    ABB Under Voltage Release for SACE Air Circuit Breakers
    Deskripsi:
    Undervoltage Release 24V Ac-Dc E1.2..E6.2-Xt7-Xt7M
Daftar Harga breaker abb Terbaru October 2026
ABB Undervoltage Release for SACE Tmax XT (Pelepas Tegangan Rendah)Rp1.499.900
ABB Rotary Handle for SACE Tmax XTRp569.900
ABB Moulded Case Circuit Breakers Formula DSA (MCCB/Pemutus Sirkuit)Rp709.900
ABB Moulded Case Circuit Breakers Tmax XT (Pemutus Sirkuit)Rp1.199.900
TELEMECANIQUE SENSORS Limit Switch XCKM SeriesRp1.399.900
Schneider Electric Photoelectric sensors XU Series (Sensor Fotolistrik)Rp799.900
ABB Shunt Opening Release for SACE Tmax XTRp1.099.900
ABB Shunt Opening Release Formula DSARp569.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
ABB Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)Rp53.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)