Beli box sekring rumah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CIC Miniature Fuse LinkDeskripsi:- Digunakan sebagai sekring kontrol- Digunakan sebagai alat proteksi terhadap arus lebih- Dilengkapi dengan neon sebagai indicator fuse putus- Tabung terbuat dari keramik dengan kawat pengaman terbuat dari tembaga- Fuse RT-18-1PL
- PM NH Fuse LinkDeskripsi:NH Fuse Link- Telah banyak digunakan sebagai proteksi overload dan short-circuit pada berbagai jaringan- Breaking capacity sampai dengan 120kA- Ringan dan memiliki rugi daya rendah- Sesuai standar IEC 269- Kontak blade terbuat dari tembaga- Elemen terbuat dari tembaga dan perak
- Senator Standard Auto Blade Fuse SetDeskripsi:Supplied in a transparent plastic box. Contents: 10 each of 5, 10, 15, 20 25 and 30 amp blade fuses.atribut:
- Product Number: 74782
- monotaro Fuse linkDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Type: Without nail
- Legrand Fuse Carrieratribut:
- IP Protection: IP20
- Mounting Method: DIN rail
- JTC Replacement Fuseatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- JTC Automotive Mini Fuse KitDeskripsi:Content:- Size: 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A- Puller x 1- Total: 106pcsatribut:
- Included Accessories: 1 fuse puller
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A (mini fuse) x 15 pieces each
- Chint Fuse Holderatribut:
- Breaking Capacity (kA): 120/50/100
- JTC Automotive European Fuse KitDeskripsi:Content:- Size: 5A, 8A, 16A, 20A, 25A, 30A, 5 x 20-2A, 3A x 15pcs/each size- Total: 120pcsatribut:
- Fuse: 2A・3A
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: 5A・8A・16A・20A・25A・30A
- Chint Fuse Linkatribut:
- Rated Voltage (V): 500
- Dissipation Power: Less than 3
- Breaking Capacity (kA): 50
- Dimensions (mm): 10x38
- Sato Parts Fuse Holder Cylindrical Screw Typeatribut:
- Type: Screw type
- Rating: 250V-10A
- Legrand HRC Cartridge Fuse Cylindrical Type AM without Indicatoratribut:
- Operating/Setting Temperature (°C): -25-40
- Rated Operating Frequency (Hz): 42-62
- Breaking Capacity (kA): 120
- Model : Ceramic Fuse
- Storage Temperature (°C): -40-70
- Type of Fuse Status Indicator: Other
- Utilization Category: aM (switchgear protection)
Daftar Harga box sekring rumah Terbaru January 2026
| CIC Miniature Fuse Link | Rp2.900 |
| PM NH Fuse Link | Rp56.900 |
| Senator Standard Auto Blade Fuse Set | Rp109.900 |
| monotaro Fuse link | Rp25.900 |
| Legrand Fuse Carrier | Rp1.399.900 |
| JTC Replacement Fuse | Rp149.900 |
| JTC Automotive Mini Fuse Kit | Rp319.900 |
| Chint Fuse Holder | Rp88.900 |
| JTC Automotive European Fuse Kit | Rp249.900 |
| Chint Fuse Link | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)