JTC Automotive European Fuse Kit

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Fuse2A・3A
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Set Contents5A・8A・16A・20A・25A・30A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Content:
- Size: 5A, 8A, 16A, 20A, 25A, 30A, 5 x 20-2A, 3A x 15pcs/each size
- Total: 120pcs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan