Beli box givi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Daytona Motorcycle Travel Luggage GIVI Sidebag Mounting Support 4108KIT (Perlengkapan Touring Motor)
    Mulai

    Rp1.199.900

  2. Novin Essen Series Dipan Single
    Mulai

    Rp3.999.900

    Novin Essen Series Dipan Single
    atribut:
    • Dimensions (cm): 120x94x205
    • Material: Melamine Faced Chipboard (MFC)
    • Edging (mm): PVC t.2
  3. INOAC Kasur Lurus EON D.23
    Mulai

    Rp629.900

    INOAC Kasur Lurus EON D.23
    atribut:
    • Density Type: EON D.23
    • Foam Color: Light Green
  4. Strong Indonesia Stamper Super Engine Honda
    Mulai

    Rp13.999.900

    Strong Indonesia Stamper Super Engine Honda
    Deskripsi:
    - Cocok digunakan untuk memadatkan struktur tanah lempung, berpasir, maupun berkerikil.- Ringan dan well-balanced- Ergonomis, ada shock-absorbent yang memberikan kenyamanan pada operator- Menggunakan tenaga engine 4 tak dengan bahan bakar bensin murni- Tersedia dengan kereta beroda untuk memudahkan perpindahan tempat- Dilengkapi dengan pengatur katup (throttle control)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 610x430x1080
    • Plat Size (mm): 290x350
    • Compaction Area (m²/hour): 200
    • Impact Force (kg): 7000
    • Jump Height (mm): 37
    • Machine: Honda GX 160
    • Tank Capacity (L) : 3
  5. Energen Champion Minuman Cokelat
    Mulai

    Rp269.900

    Energen Champion Minuman Cokelat
    Deskripsi:
    Mayora Champion, solusi sarapan praktis dan bergizi yang menawarkan nutrisi dan energi lengkap (susu, malt, vitamin dan telur). Cocok temani setiap pagi harimu.
  6. KOMINE Ankle Protector
    Mulai

    Rp869.900

    KOMINE Ankle Protector
    Deskripsi:
    Firmly guard around the ankle
    atribut:
    • Color: Black
    • Size: Free
    • Function: Symmetrical
    • Suitable Body Height (cm): 160 to
  7. Daytona Motorcycle Travel Luggage GIVI SRV-Ninja 250 SL Fitting (Perlengkapan Touring Motor)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Daytona Motorcycle Travel Luggage GIVI SRV-Ninja 250 SL Fitting (Perlengkapan Touring Motor)
    atribut:
    • Compatible Vehicle Model: Ninja250SL ('15)
    • Manufactutrer: kawasaki
  8. Biant Living Chair
    Mulai

    Rp679.900

  9. Daytona Motorcycle Travel Luggage GIVI 4108 FZ Ninja 250 ('13) (Perlengkapan Touring Motor)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Daytona Motorcycle Travel Luggage GIVI 4108 FZ Ninja 250 ('13) (Perlengkapan Touring Motor)
    atribut:
    • Main Compatible Vehicle: Ninja250 (13 -), Z250 (13-)
  10. Yane Bed Plint Connector
    Mulai

    Rp13.900

    Yane Bed Plint Connector
    Deskripsi:
    Bracket ini digunakan untuk menyangga tulangan dipan
    atribut:
    • Material: Steel
    • Color: Rainbow
  11. DYNAQUIP CONTROLS Pneumatically Actuated Ball Valves
    Mulai

    Rp9.099.900

    DYNAQUIP CONTROLS Pneumatically Actuated Ball Valves
    Deskripsi:
    Stainless steel construction helps make these ball valves resistant to rust and corrosion. They are pneumatically actuated, and can help provide accurate alignment.
    atribut:
    • Connection Type: FNPT
    • Max. Inlet Pressure: 120
    • Mount: Direct
    • Required Pressure: 80
    • Standards: NEMA 4X
    • Temperature Range (°F): -4 to 176
  12. Aditech Manager Office Desk (Meja Kantor)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Aditech Manager Office Desk (Meja Kantor)
    Deskripsi:
    Ternyata, karakter desain sebuah meja kantor bisa dipengaruhi oleh bentuk kaki, lho! Sebagai contohnya, meja berkonsep modern ini, dihiasi oleh kaki yang ramping, berdesain minimalis, dengan material yang juga tepat.
  13. monotaro Joint Type Wood Grain Tile
    Mulai

    Rp68.900

    monotaro Joint Type Wood Grain Tile
    Deskripsi:
    Garden, veranda, balcony, the entrance around the like.
    atribut:
    • Material: (Surface) reconstituted wood + recycled plastic, (back surface) Polyethylene
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): About 300 x 300 x 22
  14. Pitstop Sport Vest (Rompi Sport)
    Mulai

    Rp83.900

    Pitstop Sport Vest (Rompi Sport)
    atribut:
    • Color: Blue-Black
Daftar Harga box givi Terbaru October 2026
Daytona Motorcycle Travel Luggage GIVI Base (31799 Hoshu) (Perlengkapan Touring Motor)Rp739.900
Daytona Motorcycle Travel Luggage GIVI Sidebag Mounting Support 4108KIT (Perlengkapan Touring Motor)Rp1.199.900
Daytona Motorcycle Travel Luggage GIVI Z880 Heisen (Perlengkapan Touring Motor)Rp339.900
Daytona Motorcycle Travel Luggage GIVI Z990N Screw (Perlengkapan Touring Motor)Rp259.900
Novin Essen Series Dipan SingleRp3.999.900
INOAC Kasur Lurus EON D.23Rp629.900
Strong Indonesia Stamper Super Engine HondaRp13.999.900
Energen Champion Minuman CokelatRp269.900
KOMINE Ankle ProtectorRp869.900
Daytona Motorcycle Travel Luggage GIVI SRV-Ninja 250 SL Fitting (Perlengkapan Touring Motor)Rp3.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)