Beli box file king jim di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- King Jim Box FileDeskripsi:This is an assembled box file made of durable PP.Comes with a finger hole for convenient removal from the shelf.Includes heading paper on the back to help with classification and organization.
- King Jim G Box A4 4653 (Box File)Deskripsi:- Dapat disimpan rapih pada rak dan mudah untuk dipindahkan- Dilengkapi index untuk klasifikasi dan pengaturan- Terdapat lubang untuk memudahkan pengambilanatribut:
- Size: 0
- Type: vertical
- King Jim Gbox A4 PP 4633Natribut:
- Capacity: 100mm
- Dimensions: 103x245mm
- King Jim Box FileDeskripsi:-It is a durable PP made assembly type box file.-On the back is a convenient finger hanger hole for removing from the shelf.-With back heading paper which is useful for classification and arrangement.
- INGCO Telescopic Roller Brushatribut:
- Size (inch): 9
- Fibre Height (mm): 12
- Material: Micro Fibre
- Length (mm): min. 440, Max. 880
- Set Contents: With 1pcs roller cover With 4pcs assistant shank 8mm central shank With 3 parts telescoping aluminum tube
- King Jim G Box A4 4633NDeskripsi:- Dilengkapi index untuk klasifikasi dan pengaturan- Terdapat lubang untuk memudahkan pengambilanatribut:
- Capacity (mm): 100
- Size: A4
- SOS Karbol WangiDeskripsi:Karbol wangi SOS selain membersihkan dan mengharumkan juga efektif membunuh kuman.atribut:
- Packaging: Pouch
- Cleaner Form: Liquid
- Bantex Box File Majalah A4Deskripsi:Box file yang terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box file bisa dilipat, lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.
- Bantex Box File Majalah FolioDeskripsi:Terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box File, bisa dilipat, lebar punggung 7 cm, ukuran jumbo lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.atribut:
- Capacity (cm): 10
- King Jim Map Ordner Ring Ekonomi (Map File / Map Binder)atribut:
- Type: Potrait
- King Jim Map Ordner Pipa Double Opening (Map File / Map Binder)atribut:
- Color: Blue
- Size: A4
- Type: Potrait
- KOKUYO File BoxDeskripsi:Color thickness Cardboard file box, standard type of file box.atribut:
- Standard: Conformed to the Green Purchasing Law, Eco Mark certified products
- Green Purchasing Law: Conform
- Material: Color thickness cardboard
- KOKUYO File Box Neos (Magazine File)Deskripsi:Assembly is easy with one touch. The bottom plate became doubled to improve the distortion resistance and durability. You can choose different headline faces on the front and back sides of the design side that emphasizes the functional aspect and the aesthetic sense that can enter the title. We have added a chic color that blends into the latest office. You can remove it smoothly from the shelf.atribut:
- Size: A4
- Material: Cardboard (contains waste paper pulp)
- Spine Width (mm): 102
- External Dimensions (Height H x Width W) (mm): 260×317
- King Jim Map Ordner Ring D Tipe Ekonomi (Map File / Map Binder)atribut:
- Number of Holes: 2 hole
- Green Purchasing Law: Compatible
- Height (mm): 307
- Hole spacing (mm): 80
- Kind of binding device: Ring
- Material: Play PP
- Size: A4 vertical
- Width (mm): 243
- Bantex Map Ordner Pipa 2 Ring F4 (Binder)Deskripsi:Binder dengan mekanik untuk jenis pipa dan sistem pengunci terpasang pada punggung. Kantong panjang pada punggung dilengkapi dengan 2 label yang dapat dipakai bolak-balik. Jarak lubang 80 mm dan kapasitas 100mm.
- Bambi Magazine Files Standard (Box File) (Magazine File)Deskripsi:Magazine Files with double side labels.atribut:
- Capacity: 8cm
- Size: Folio
- King Jim G Box Ppatribut:
- Height (mm): 245
- Green Purchasing Law: Compatible
- Standard: Law on Promoting Green Purchasing
- Size: A4 horizontal
- Depth (mm): 317
- Material: Play PP
Daftar Harga box file king jim Terbaru March 2026
| King Jim Box File | Rp73.900 |
| Joyko Name Tag | Rp3.900 |
| King Jim G Box A4 4653 (Box File) | Rp56.900 |
| King Jim Gbox A4 PP 4633N | Rp41.900 |
| King Jim Box File | Rp109.900 |
| INGCO Telescopic Roller Brush | Rp64.900 |
| King Jim G Box A4 4633N | Rp34.900 |
| SOS Karbol Wangi | Rp13.900 |
| Bantex Box File Majalah A4 | Rp33.900 |
| Bantex Box File Majalah Folio | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/p8P101002908-2.jpg)







/P101002914-1.jpg)

/P101545479-1.jpg)


/7qP102994278-2.jpg)
/o7P103228871-1.jpg)
/p8P102097908-4.jpg)
%20%20(Magazine%20File)/P102150375-1.jpg)