Serenity Ultrasonic Body Fat Analyzer

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
DisplayLCD, Color
Measurement ModeWeight, height, body fat, body mass index (BMI), muscle, water, bone and calories
Dimensions (cm)35.5x49x210
Auto OffYes
Auto ZeroYes
Height Accuracy (cm)90-195 (±0.5)
Maximum Load (kg)200
Overload IndicatorYes
Registration Number/Distribution PermitKEMENKES RI AKL 10901719306
Weight Accuracy (kg)0.3-200 (±0.05)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Serenity SR-HW03 Ultrasonic Body Fat Analyzer merupakan alat ukur berat dan tinggi badan. Selain itu juga untuk pengukuran tubuh lainnya seperti indeks masa tubuh (BMI), tulang, otot, air dan kalori. Alat ini tidak hanya ditemukan di berbagai pusat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, atau puskesmas tetapi juga dapat ditemukan di tempat- tempat umum seperti tempat fitnes, sekolah, pharmacy ataupun dimiliki oleh perorangan untuk digunakan di rumah.
Fitur
-Layar LCD berwarna
-Dapat Mengukur berat badan
-Dapat Mengukur tinggi badan
-Pengukuran lainnya : Lemak tubuh, indeks masa tubuh (BMI), otot, air, tulang dan kalori
-Rentang berat 0.3kg - 200kg
-Rentang Tinggi 90-195 cm
-Fungsi voice broadcast
-Pengukuran tinggi badan menggunakan ultrasonic
Use
Hospital, Salon, Gym, Pharmacy, Supermarket, Hotel, Home, School etc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait