Beli botol 100 ml di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AS ONE Beaker Stainless Steel with Handle (Gelas Kimia)Deskripsi:The main body and lid are integrated, and the lid is easy to open and close because it has a hinge.atribut:
- Kinds: hand beaker
- Material: Stainless steel (SUS304)
- TAKEMOTO Spray BottleDeskripsi:-Used in a wide range of applications with a simple design.
- BP Jerigen Botol Fliptop RF Pink N24atribut:
- Volume Capacity (ml): 100
- Cap Color: Pink
- Sanplatec Bottle Narrow Mouth PE (Botol Lab)Deskripsi:The definitive version of the plastic bottle. Standard for plastic bottles. Widely used from laboratories to chemical factory production lines. * 30mL to 50mL do not have an internal stopper. 100mL or more comes with an inside stopper. * 5L and 10L have a hole through which a string can be passed.atribut:
- Cap Material: Polyethylene
- Body Material: Polyethylene
- DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)Deskripsi:1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
- Kenmaster Spray Bottle Plastic Refill (Botol Semprotan)Deskripsi:Botol plastik kosong serbagunabisa untuk : - parfum / minyak wangi- hand sanitizer (cair) - air alkohol dan lain-lain- bahan plastik PET kuat dan rapiKapasitas 50 ml
- OneMed Isopore Plester Kertas MedisDeskripsi:- Isopore + dispenser (Plester Kertas Medical) - Bebas latex, hypoallergenic - Merekat kuat, tidak meninggalkan bekas dan lembut bagi kulit - Bentuk roll, fleksibel dirobek untuk menyesuaikan kebutuhan- Saran Penggunaan:Untuk fiksasi selang infuse, tube anesthesi, catheter dan cannula, juga sebagai plester penutup luka.- Dilengkapi dengan dispenser plester. Ukuran plester :5cm x 9.2m- Nomor Izin Edar : AKD 10902610167atribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 10902610167
- Length (m): 9.2
- JK CARE Alcohol TeknisDeskripsi:ALKOHOL 70% Ethanol/ Teknis/ Non-Food Grade merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik (membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme),Keuntungan JK Care Alkohol 70%:- Kualitas Alkohol Terbaik- Ampuh Membunuh Kuman dan BakteriKegunaan:- Sebagai Antiseptic dan Disinfektan- Sebagai Cairan Untuk Menstrilkan Alat-alatCara Penggunaan:- Semprotkan Pada Permukaan / Alat-alat Yang Perlu Distrilkan- Lapkan Pada Benda Yang Sering Dipegang
- BP Jerigen Botol Tanpa Tutupatribut:
- Volume Capacity (ml): 20
- Mizuho Chemical Wide Mouth M Bottleatribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Specification: Inner stopper not included
- BP Jerigen Botol Fliptop N24atribut:
- Volume Capacity (ml): 250
- Bottle Color: Clear
- Non Brand Bottle Capsule HDPE (Botol Lab)atribut:
- Color: Doff
- Material: HDPE Plastic
- Non Brand Measuring Cup Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- HomeMaster Gelas TakarDeskripsi:Gelas Takar/Ukur/Measuring Cup/Pitcher/Jug ini sangat berguna untuk berbagai macam kegiatan memasak maupun meracikExtra TebalDengan Garis Ukuratribut:
- Color: Silver
- Dunia Horeca Stainless Steel Measure Cupatribut:
- Material: Stainless Steel
- Maruemu Cap for Miniature Bottle and Packing (Botol)atribut:
- Material (Packing): 4 F high sheet (PE polyethylene) with fluororesin coating
- Dimension: φ23xφ20x15.8mm
- Materials (cap): PP
Daftar Harga botol 100 ml Terbaru March 2026
| AS ONE Beaker Stainless Steel with Handle (Gelas Kimia) | Rp779.900 |
| NORMAX Bottle Glass Ware Threaded PP 28 without Cap (Botol Lab) | Rp14.900 |
| TAKEMOTO Spray Bottle | Rp41.900 |
| AS ONE Bottle Narrow Mouth HDPE (Botol Lab) | Rp10.900 |
| BP Jerigen Botol Fliptop RF Pink N24 | Rp27.900 |
| Sanplatec Bottle Narrow Mouth PE (Botol Lab) | Rp11.900 |
| DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab) | Rp77.900 |
| Kenmaster Spray Bottle Plastic Refill (Botol Semprotan) | Rp3.900 |
| OneMed Isopore Plester Kertas Medis | Rp10.900 |
| JK CARE Alcohol Teknis | Rp39.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8bP103486299-11.jpg)
/P102078907-1.jpg)

/e5P103486509-16.jpg)

/ngP106151844-1.jpg)
/aqP103203386-2.jpg)
/2qP107436098-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Plester%20Medis/OneMed%20Isopore%20Plester%20Kertas%20Medis/h8P105705620-1.jpg)




/7wP107947284-1.jpg)




/P102259032-1.jpg)