Beli bosch xline di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEKO C-Clamp Locking Plieratribut:
- Size (inch): 11
- Material: Baja yang ditempa
- Surface: Plat krom
- Size (mm): 275
- AGNIS Apron Las Dada & Lenganatribut:
- Material: Kulit Sapi
- Color: Coklat
- Chest Dimensions (cm): 80x55
- Sleeve Dimensions (cm): 59
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Screwdriveratribut:
- Rated Voltage (V): 3.6
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Bit Grey Driver Double EndedDeskripsi:Standard for Universal double ended screwdriver bits 65mm PH2/ SL6atribut:
- Drill Bit Type (+/-): PH2/SL6
- Color: Grey
- Non Brand Kaca Lasatribut:
- Length (cm): 10.5
- Width (cm): 5
- BOSCH X-Line Screwdriver SetDeskripsi:23 durable screwdriver bits in 25 mm length for all standard screw types and sizes.1 magnetic universal holders for fast bit changes and a reliable screw hold in the bit.7 nutsetters for hexagon-head screws.All accessories are stored neatly and practically in the handy soft bag.Suitable for all common power tool brands and manual screwdrivers.atribut:
- Dimensions (mm): 250x140x40
- BOSCH Cordless Impact Drill Combiatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Battery Type: Lithium-Ion
- K3L License: Yes
- Max. Impact Rate (bpm): 27000
- Maximum Screw Diameter (mm): 10
- Torque settings: 20+2
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
Daftar Harga bosch xline Terbaru January 2026
| BOSCH X-Line | Rp119.900 |
| DEKO C-Clamp Locking Plier | Rp109.900 |
| AGNIS Apron Las Dada & Lengan | Rp139.900 |
| AULEKTRO Kaca Las | Rp1.900 |
| KRISBOW Hand Pallet | Rp3.499.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| BOSCH Cordless Screwdriver | Rp839.900 |
| TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi) | Rp159.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/AGNIS%20Apron%20Las%20Dada%20%26%20Lengan/jgP110449700-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/AULEKTRO%20Kaca%20Las/5zP106342215-1.jpg)




/ngP102267844-2.jpg)



/P103084161-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%2C%20Pelindung%20Muka/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Option/Non%20Brand%20Kaca%20Las/dqP107155494-2.jpg)