Beli bosch spray cat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Spray Gun
    Mulai

    Rp269.900

  2. Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  3. GENESIS Spray Gun
    Mulai

    Rp269.900

    GENESIS Spray Gun
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 20
    • Inner Diameter (mm): 1
  4. Meiji Hand Spray Gun F410 Series
    Mulai

    Rp2.699.900

    Meiji Hand Spray Gun F410 Series
    Deskripsi:
    This series offers low volume medium pressure (LVMP) in beatiful atomization and better transfer efficiency. Also, beatiful gun body with chrome palting brings long lasting and easy cleaning. Furthermore, easy operation comes true due to reduction of trig
    atribut:
    • Atomizing Air Pressure (MPa): 0.25
    • Spray Distance (mm): 250
    • Standard paint cup: 6G-C
    • Paint feed system: Gravity
  5. Anzen Air Brush
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

  6. STAR Touch Up Spray Gun S-770
    Mulai

    Rp1.299.900

    STAR Touch Up Spray Gun S-770
    Deskripsi:
    Full Sized, Fast Application, Superior Atomization and Finishing.
  7. Meiji Piece Gun, Compact Spray Gun MP/F55 Series
    Mulai

    Rp2.299.900

    Meiji Piece Gun, Compact Spray Gun MP/F55 Series
    atribut:
    • Type of feed: Gravity
  8. Meiji Hand Spray Gun F200 Series
    Mulai

    Rp1.499.900

    Meiji Hand Spray Gun F200 Series
    atribut:
    • Type of feed: Gravity
    • Atomizing Air Pressure (MPa): 0.35
    • Spray Distance (mm): 250
  9. Meiji Automotive Refinishing Spray Gun F-ZERO
    Mulai

    Rp3.199.900

    Meiji Automotive Refinishing Spray Gun F-ZERO
    Deskripsi:
    F-ZERO memberikan kualitas semprotan ideal dengan mengoptimalkan kontrol partikel sebagai bentuk teknologi terbaru kami.Cocok untuk pekerjaan teknik maupun pengecatan yang sensitif.
    atribut:
    • Spraying pressure: 0.2MPa
    • Paint feed system: Gravity
  10. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  11. ANEST IWATA W-71 Spraygun
    Mulai

    Rp4.499.900

    ANEST IWATA W-71 Spraygun
    atribut:
    • Mass: 450g(0.99lbs)
  12. KOVA Spray Gun Electric
    Rating:
    73% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp509.900

    KOVA Spray Gun Electric
    Deskripsi:
    - Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan anda
    atribut:
    • Tank Capacity: 800ml
    • Nozzle Diameter: 2.0mm
    • Biggest Jet Flow: 500cc/min
    • No. Load Speed: 22000rpm
  13. Wipro Spray Gun Meiji Type
    Mulai

    Rp269.900

    Wipro Spray Gun Meiji Type
    Deskripsi:
    Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravity
    atribut:
    • Type: Meiji
    • Standard Nozzle (mm): 1.5
Daftar Harga bosch spray cat Terbaru February 2026
STAR Touch Up Spray Gun S-710 SeriesRp1.199.900
LAKONI Spray GunRp269.900
ANEST IWATA Spray GunRp679.900
Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesRp1.999.900
GENESIS Spray GunRp269.900
STAR Touch Up Spray Gun EVO-TRp1.299.900
MultiPro Spray Gun AccessoriesRp189.900
Meiji Hand Spray Gun F410 SeriesRp2.699.900
Anzen Air BrushRp479.900
STAR Touch Up Spray Gun S-770Rp1.299.900

Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)