Beli bosch router bits di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Chamfer Bit Standard for Wood 1/4inchatribut:
- Angle (°): 45
- Shank (inch): 1/4
- Total length (G) (inch): 2.203125
- Working Length (L) (inch): 37/64
- Diameter (D) (inch): 1.375
- Diameter (D) (mm): 34.9
- Total Length (G) (mm): 56
- Width B (inch): 7/16
- Width B (mm): 11.1
- Working length (L) (mm): 14.7
- BOSCH Router BitDeskripsi:Set yang cocok untuk pekerjaan perkayuan - Set mata router isi 15 yang cocok untuk digunakan di kayu - Cocok untuk pekerja kayu, desainer dan lainnya - Untuk digunakan di alat dengan holde 1/4inchatribut:
- Size (inch): 1/4
- BOSCH Rounding Over Bit Standard for Wood 1/4inchatribut:
- Shank (inch): 1/4
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straightatribut:
- Type, Router Bit: straight bits
- Shank (inch): 1/4
- BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4inchatribut:
- Shank (inch): 1/4
- Working Length (L) (inch): 31/64
- Angle (°): 90
- Total Length (G) (mm): 45
- Total length (G) (inch): 1.765625
- Working length (L) (mm): 12.4
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- WESTWARD Mata Router Straight Cut ProfileDeskripsi:Straight profile router bits can create straight grooves, dados, and slots in a surface. They are used to hollow out areas in a workpiece. These router bits have an open-flute design that provides efficient chip clearance in applications with high feed rates.atribut:
- Primary Material Application: Wood
- Primary Material Application ISO Code: O
- Drilling Tool Configuration: Individual
- End Mill Application: Roughing/Finishing
- Measurement System: Fractional Inch
- Shape: Straight
- UNSPSC: 27112821
- BOSCH Hand-held RouterDeskripsi:Router genggam dengan durasi pemotongan cepat dan sempurna berada di tangan Anda!atribut:
- Rated Input Power (W): 550
- Height (mm): 188
- Width (mm): 90
- Input Power (W): 550
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 33000
- PROLiNK Wireless Dual and Gigabit RouterDeskripsi:WiFi Standard : - Concurrent Dual-Band: IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz) RF Output Power : - 2.4GHz: Max 20dBm; 5GHz : Max 20 dBm Date Rate : - 300Mbps (2.4GHz); 867Mbps (5GHz) Wireless Mode : - Router/AP/Repeater mode Security : - 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK MAC Address Filtering; Wi-Fi Protected Setup (WPS) Firewall : - DoS, IP/MAC Filtering, DMZ Interface : - WAN x 1 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - LAN x 4 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - USB2.0 x 1 (Optional) Buttons : - Power, WPS, WLAN, Reset Antenna : - 4 x Fixed High-Gain Antenna Power Adapter : - 12VDC/1A Power Consumption : - 10W (Maximum)atribut:
- Fast Transfer Speed (Mbps): 1200
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit SDS Plus Long Typeatribut:
- Compatible Motor: Lightweight mold hammer drill
- monotaro Dispenser Lakban Meja Besar (Tempat Solasi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tape Dispenseratribut:
- Material: steel
- Color: Silver
Daftar Harga bosch router bits Terbaru March 2026
| BOSCH Chamfer Bit Standard for Wood 1/4inch | Rp149.900 |
| BOSCH Router Bit | Rp1.399.900 |
| BOSCH Rounding Over Bit Standard for Wood 1/4inch | Rp149.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight | Rp67.900 |
| TORA Mata Router Two Blade Straight 1/4inch | Rp25.900 |
| BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4inch | Rp73.900 |
| TOTAL Router Bit Set | Rp289.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| TORA Mata Router Slotting TCT 1/4inci | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





































































































































































/4tP103173173-4.jpg)