Beli bosch mini chainsaw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Youwe Cordless Mini Chainsaw
    Mulai

    Rp1.199.900

    Youwe Cordless Mini Chainsaw
    Deskripsi:
    Safe lock soft material handle Antispray plate Include : 1 machine2 battery1 charger 1 manualPacking in BMC
    atribut:
    • Guild Bar (inch): 4
    • Voltage (V): 21
    • Battery (AH): 2
    • No Load Speed (rpm): 4000
  2. Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw
    Deskripsi:
    Gergaji mesin ini dibuat tanpa membutuhkan kabel atau pun bensin. Anda bisa menggunakan gergaji mesin ini menggunakan tenaga baterai. Meski menggunakan baterai, namun tenaga yang dihasilkan tidak kalah dengan gergaji mesin bertenaga bensin atau listrik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12x33
    • Battery: Li-ion 88 VF
    • Voltage (V): 24
    • Power (W): 800
    • Saw Guide Length (cm): 13
    • Chain Length (cm): 18
    • Chain Speed (m/s): 5
    • Material: ABS dan Metal
    • No Load Speed (rpm): 2800
  3. NRT-PRO Cordless Mini Chainsaw (Gergaji Mesin Baterai)
    Mulai

    Rp389.900

    NRT-PRO Cordless Mini Chainsaw (Gergaji Mesin Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless mini chainsaw nrt pro keluaran terbaru dengan technology korea, mesin dilengkapai batre 12 volt dengan kapasitas 2000 mah.Kelengkapan :1 pc mesin + bar2 pc battery1 pc charger
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Capacity (mAH): 2000
    • Bar Length (mm): 100
    • Speed (rpm): 2580
  4. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  5. RYU Cordless Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.899.900

    RYU Cordless Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Gergaji Tanpa Kabel ini menambah keserbagunaan pada sistem baterai Anda. Pengoperasian bebas gas menghilangkan start dingin, asap, masalah karburator, dan perawatan yang terkait dengan gergaji bertenaga gas. Gergaji mesin yang dioperasikan dengan baterai ini dibuat untuk menangani konstruksi yang sulit dan pekerjaan di luar ruangan. Desain ringan memaksimalkan kontrol pengguna.Teknologi motor brushless-nya menghasilkan waktu kerja yang ekstrem dan masa pakai motor yang lama.
    atribut:
    • Motor: Brushless
    • Maximum Capacity (inch): 10
    • Speed (m/s): 0 - 5
  6. C-Mart Cordless Chainsaw
    Mulai

    Rp1.199.900

    C-Mart Cordless Chainsaw
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 21
  7. Makita Chainsaw
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Chainsaw
    atribut:
    • Cable Length (m): 2
    • Chain Speed (m/s): 7
    • Chain Type: 90PX
    • Current (A): 8.1
    • Guide Bar Length (mm): 300
    • Overall Length (mm): 568
    • Power Consumption (W): 770
    • Power Input (V): 100
  8. Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
  9. DCA Cordless Chainsaw Brushless
    Mulai

    Rp1.399.900

    DCA Cordless Chainsaw Brushless
    atribut:
    • Max. Length of Guide Bar (mm): 225
    • No Load Speed (m/s): 10
  10. TOTAL Cordless Chainsaw Lithium Ion
    Mulai

    Rp2.299.900

    TOTAL Cordless Chainsaw Lithium Ion
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Chain Speed (m/s): 7.7
    • Bar Length (inch): 12
    • Maximum Power (W): 720
  11. TOSITA Cordless Chainsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOSITA Cordless Chainsaw
    atribut:
    • Chainsaw Size (inch): 4-6
    • Input Voltage (V): 100-240
    • Output voltage (V): 21-98
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Battery: Li-ion 1.5Ah 20V
    • Dimensions (mm): 330x290x140
    • No Load Speed (rpm): 4400
  12. Makita Cordless Mini Pruning Saw (Gergaji Mesin Baterai)
    Mulai

    Rp6.999.900

    Makita Cordless Mini Pruning Saw (Gergaji Mesin Baterai)
    Deskripsi:
    - Narrow 1.1mm chain for longer runtime- Max chain speed of 8.0m/s for smooth cutting- Automatic chain tension adjustment- Automatic chain lubrication
    atribut:
    • Maximum Chain Speed (m/s): 8
    • Noise (dB): 87
    • Guide Bar Length (mm): 100
    • Oil Tank Capacity (ml): 55
    • Overall Length (mm): 350
  13. Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
    • Guide Bar Size (inch): 20 & 22
    • Saw Chain Pitch (inch): 3/8
    • Saw Chain Gauge (inch): 0.063
  14. HiKOKI Parts Cordless Mini Chainsaw CS1210DD
    Mulai

    Rp869.900

    HiKOKI Parts Cordless Mini Chainsaw CS1210DD
    Deskripsi:
    *For repairs of HiKOKI (formerly Hitachi Koki) products, please contact the store where you purchased them. *When purchasing repair parts, please note that if you perform the repair yourself, we will not be responsible for any accidents or damages caused by the repair. *We do not accept inquiries regarding repair methods. *Please note that even if the symptoms do not improve after replacing the parts, we cannot accept returns or exchanges after opening the package.
  15. WOIRX Socket Wrench Set (Mata Sok)
    Mulai

    Rp229.900

    WOIRX Socket Wrench Set (Mata Sok)
    Deskripsi:
    Set content: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
    atribut:
    • Drive Size (inch): 1/2
  16. JLD Mesin Chainsaw
    Mulai

    Rp799.900

  17. Kingland Ban Dalam Mobil
    Mulai

    Rp64.900

    Kingland Ban Dalam Mobil
    atribut:
    • Type: Inner Tube
  18. RYU Chain Saw Bracket (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp209.900

    RYU Chain Saw Bracket (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Tidak termasuk mesin gurinda, ini hanya accessories tambahan untuk dipakai pada gurinda
    atribut:
    • Guide Bar Material: Spring Steel
    • Chain aterial: High Carbon Steel
    • Connecting Rod Size: M10/M14
    • Guide Bar Size (LxW) (cm): 34x6
    • Chain Teeth: 22teeth
    • Chain Circle Length: 82
    • Chain Thickness (mm): 4.7
    • Wood Cutting Diameter (cm): 28
Daftar Harga bosch mini chainsaw Terbaru October 2026
Youwe Cordless Mini ChainsawRp1.199.900
Taffware Gergaji Mesin Cordless ChainsawRp159.900
NRT-PRO Cordless Mini Chainsaw (Gergaji Mesin Baterai)Rp389.900
Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp3.499.900
RYU Cordless Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp1.899.900
C-Mart Cordless ChainsawRp1.199.900
Makita ChainsawRp3.099.900
Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)Rp3.399.900
DCA Cordless Chainsaw BrushlessRp1.399.900
TOTAL Cordless Chainsaw Lithium IonRp2.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)