Makita Cordless Mini Pruning Saw (Gergaji Mesin Baterai)

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Maximum Chain Speed (m/s)8
Noise (dB)87
Guide Bar Length (mm)100
Oil Tank Capacity (ml)55
Overall Length (mm)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Narrow 1.1mm chain for longer runtime
- Max chain speed of 8.0m/s for smooth cutting
- Automatic chain tension adjustment
- Automatic chain lubrication

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan