Beli bosch mesin potong rumput di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Plunge Cutting Saw BladeDeskripsi:Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
- BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelDeskripsi:Cordless Grass Shear and Trimmer 18Vatribut:
- Battery Lithium Ion (AH): 2
- Voltage (V): 18
- Cutting Width (mm): 92
- Output Shaft Speed (rpm): 1200
- Hedge Trimmer Cutting Dia. (mm): <7.6
- Included Battery and Charger: Yes
- Wipro Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaanatribut:
- Color: Putih Merah
- No Load Speed (rpm): 7000
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- RYU Mesin Potong Rumputatribut:
- No Load Speed (rpm): 12000
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Wipro Mesin Potong Rumput Senaratribut:
- Input Power (W): 400
- No Load Speed (rpm): 10000
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelDeskripsi:Cordless Grass Trimmer 230mm 18Vatribut:
- Battery Lithium Ion (AH): 2
- Voltage (V): 18
- Cutting Width (mm): 230
- Telescopic Length (mm): 300
- No Load Speed (rpm): 10000
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- BOSCH Cordless Multi Cutter Tool (Mesin Pemotong Serbaguna)Deskripsi:Set Content: - 5 x lembar ampelas, K 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240 (2 608 621 104)- 1 x Pisau Pemotong Plunge (2 608 662 508)- 1 x pisau gergaji segmental (2 608 662 527)- 1 x pelat ampelas (2 608 661 B11)
Daftar Harga bosch mesin potong rumput Terbaru April 2026
| KRISBOW Mesin Potong Rumput | Rp549.900 |
| KRISBOW Mesin Potong Rumput Backpack | Rp2.899.900 |
| BOSCH Plunge Cutting Saw Blade | Rp139.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Mata Gerinda Potong) | Rp13.900 |
| KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel | Rp1.799.900 |
| Wipro Mesin Potong Rumput | Rp1.699.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| Tasco Mesin Potong Rumput | Rp1.899.900 |
| RYU Mesin Potong Rumput | Rp549.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101003087-2.jpg)





/P101000154-1.jpg)



/P101518404-1.jpg)



/P101518237-1.jpg)
/P101518688-1.jpg)
/P103083791-1.jpg)