ALDO Mesin Potong Rumput Dorong Automatic

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
TypeGasoline
Displacement (cc)123
Input Power (HP)5
Cutting Capacity (mm)460
Cutting Height (mm)25-70
No Load Speed (rpm)3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Metal deck
Self walk automatic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan