Beli bosch mesin ketam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  2. RYU Planner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    RYU Planner
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  3. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  4. WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    Mulai

    Rp4.599.900

    WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  5. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  7. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  8. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  9. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  11. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  12. NACHI Metal Bandsaw Blade for Cut Off Machine Bi-Metal PM (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp979.900

    NACHI Metal Bandsaw Blade for Cut Off Machine Bi-Metal PM (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    It is suitable forthe material such as SUS, SKD
    atribut:
    • Size (ThicknessxWidthxOALxTeeth): 0.9 x 25.0 x 3505 x 10 TPI
    • Material: HSS-Co
    • Type: Bi Metal PM
  13. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  14. TRUSCO Portable Bandsaw Blade Bi-Metal for Steel/Stainless Steel
    Mulai

    Rp3.299.900

    TRUSCO Portable Bandsaw Blade Bi-Metal for Steel/Stainless Steel
    atribut:
    • Compatible Band Saw: Asada 170, 170A, 185, 18F
    • Main Cutting Material: More than 4 mm Copper Pipe (Wall Thickness) More than 4 mm Stainless Steel Pipe (Wall Thickness) More than 4 mm Drum Materials (Board Thickness)
    • Number of Threads: 14
    • Weight (g): 130
    • Finishing Material: Cobalt High-Speed-Steel Bimetal
    • Overall Length (mm): 1635
    • Thickness (mm): 0.64
    • Width (mm): 13
    • Purpose of Use: For cutting of difficult-to-cut materials such as standard steel and stainless steel.
  15. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  16. NACHI Metal Bandsaw Blade for Contour Machine BA Barmec (Mata Gergaji Pita)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    NACHI Metal Bandsaw Blade for Contour Machine BA Barmec (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Application for Structural case-hardening Steels, Automatic Steels, Alloy Steels, Temper Steels, Bearing Steels, Spring Steels, Tool Steels.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.65
    • Material: SK (Alloy Steel)
  17. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
Daftar Harga bosch mesin ketam Terbaru April 2026
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp979.900
RYU PlannerRp539.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
WISON Mesin Bor Bobok KayuRp4.599.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.599.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp17.999.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Rp1.299.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait