Beli bosch mata gergaji jigsaw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- NIPPON PAINT Bee Brand 1000 Zinc Chromate PrimerDeskripsi:Cat dasar anti-karat untuk besi.Solusi tepat untuk perlindungan dari karatSangat cocok untuk pengecatan besi, baja, serta permukaan logam lainyaBisa dikombinasikan dengan berbagai jenis cat akhirAplikasi DataAplikasi: Kuas, roll, air spray, airless sprayPengenceran: Kuas/rol dan airless spray: 5% thinner; sekitar 10-15% volume untuk aplikasi dengan air spray.Kering Keras: 16 jam.Jumlah Lapisan: 1-2 lapis.Daya Sebar Teoritis: 18.3 m² per lapis (for DFT 30μm)atribut:
- Theoretical Spread (m²): 18.3
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- KANSAI PAINT Cat Dasar Kayu dan BesiDeskripsi:Cat dasar besi berkualitas untuk perlindungan terbaik terhadap karat, cocok untuk rangka besi, konstruksi metal dan berbagai kebutuhan fabrikasi lainnya yang membutuhkan ketahanan dan antikarat yang sangat baik.
- KANSAI PAINT Antirust Zinc Chromate PrimerDeskripsi:Cat dasar besi kelas menengah untuk berbagai jenis pengecatan besi dan logam. Produk ini sangat baik untuk pengecatan besi untuk kebutuhan rumah tangga, mulai dari pagar, teralir, kanopis, dan rangka besi lainnya.atribut:
- Application: Iron and Metal
- monotaro Jigsaw Blade (Pisau Jigsaw)Deskripsi:To material cutting. For metalsatribut:
- Overall Length (mm): 75
- Effective Length (mm): 50
- Blade Thickness (mm): 1
- Compatible: Can be used for saber saws of Makita, Hitachi, Ryobi, etc.
- Main Cutting Material: Mild Steel Plate, Aluminium, Alloy Steel 1.5 to 4 mm , Stainless Steel ( to 1.5 mm)
- Material: High-Speed-Steel (High-Speed Steel) HSS
- Number of Threads per inch: 24
- Width (mm): 8
- BOSCH Jigsaw Blades for Plasticatribut:
- Thickness (mm): 1.25
- Cutting Type: Line
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- Kennedy Mata Gergaji JigsawDeskripsi:HSS - Heavy Duty (Pack 5). Manufactured from high quality steels to meet the demands of most industrial and DIY applications. Supplied display carded. High teeth per inch (TPI) blades will be slower cutting and produce a better edge finish. Low teeth per inch blades will be faster cutting but produce coarse edges on the workpiece. Different materials will also give different edge finishes depending on the make up of the material and direction of cut in relation to the direction of the grain. When cutting certain metals, lubricant or grease may be required to reduce friction and dissipate heat. Various techniques can be employed to prevent splintering of cut edges on wood, especially laminated materials. These include the use of an anti-splinter guard. This is a plastic insert that locates in the jigsaw base plate, reducing the gap around the blade and the splinter area. Another technique is to score a guide line on the wood. This creates a pre-cut line that must then be followed accurately. The last technique is to place adhesive tape over the proposed cut line. This holds the material in place whilst the cut is being made. T Type Shank T Style or bayonet fitting as used by AEG, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Hitachi, Holz-Her, Kobe, Makita, Metabo and Osaki.atribut:
- Shank type: T-shank
- NIPPON PAINT Bodelac 9000 Zinc Chromate PrimerDeskripsi:Cat dasar atau primer anti karat adalah cat dasar yang mengandung bahan anti karat, yang diformulasikan khusus sehingga memiliki daya lekat dan daya tahan sangat baik terhadap kerat. Sangat cocok digunakan pada permukaan besi, baja, alumunium, besi galvanis, dll, baik eksterior maupun interior.
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- Avian Zinc Chromate PrimerDeskripsi:Avian Zinc Chromate adalah cat dasar anti karat berkualitas yang terbuat dari bahan alkyd dan zinc chromate, sangat efektif mencegah karat dan memiliki daya lekat sangat baik.atribut:
- Dilution: Thinner B / Thinner Enamel
- Finish Look: Matt
- Layers: 1-2
- Coverage (m²/kg/layer): 10-12
- Drying Time (hour): 3-4 (Touch Dry), 16-24 (Hard Dry)
- KANSAI PAINT Cat Dasar Kayu dan Besi Z-100Deskripsi:Cat dasar besi dengan pigmen anti karat dan harga ekonomis. Kansai Metal Primer Z-100 memberikan perlindungan pada berbagai jenis permukaan besi seperti pagar, teralis rumah, dan lainnya.atribut:
- Application: Wood and Iron
- BOSCH BIM TShank Jigsaw Bladeatribut:
- Item: 21TPI BIM TShank Jigsaw Blade
- UNSPSC: 27112802
Daftar Harga bosch mata gergaji jigsaw Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus | Rp97.900 |
| NIPPON PAINT Bee Brand 1000 Zinc Chromate Primer | Rp78.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam | Rp66.900 |
| BOSCH Jigsaw Blade | Rp409.900 |
| Makita Jigsaw Blade | Rp31.900 |
| BOSCH Jigsaw | Rp1.099.900 |
| KANSAI PAINT Cat Dasar Kayu dan Besi | Rp98.900 |
| KANSAI PAINT Antirust Zinc Chromate Primer | Rp84.900 |
| monotaro Jigsaw Blade (Pisau Jigsaw) | Rp82.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/P101001072-1.jpg)