IR Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Air Consumption (m³/minute)0.113
Air Hose Inner Diameter (mm)10
Capacity Bolt Diameter (mm)16
ExhaustDown
Hammer TypeTwin hammer
Hose Mounting PortNPT1/4
Maximum Tightening Torque (N m)450
No Load Rotation Speed (rpm)15000
Operating Air Pressure (MPa)0.62
Overall Length (mm)155
Socket Insertion Angle (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait