Beli bosch gsg 300 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- Sunlight Sabun Cuci PiringDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- Kennedy Mounted Point RA46Deskripsi:A Shape - Shank Diameter 6mm Suitable for portable die and straight hand grinders. All points are aluminium oxide with rubenite as standard for all general-purpose grinding and deburring on steels and most metals.atribut:
- Grade: RA46
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Foam Rubber CutterDeskripsi:Untuk pemotongan karet busa, gummed horsehair dan material sejenis dengan tingkat presisi hingga milimeterGetaran rendah dan suara rendah saat pengoperasian berkat adanya reciprocating saw bladePengerjaan yang tepat berkat adanya panduan mata gergajiatribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Movement Speed When No Load (spm): 3.5
- Rated Input Power (W): 350
- Cutting Depth (mm): 300 (in foam rubber)
- K3L License: Yes
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 79
- IKURA Hot Wire Foam CutterDeskripsi:HOT WIRE FOAM CUTTER-untuk memotong, membentuk dan mendisign gabus / styrofoam, alat ini cocok sekali dan banyak digunakan untuk membuat model huruf, gambar dsbTerdiri dari 3 macam kepala potong :- kawat panas- kepala ukir- pisau panasMudah untuk ganti kepala potong, hanya dengan copot dan pasang.Semua kepala potong didesain untuk memotong styrofoam.Alat ini dilengkapi dengan perangkat keselamatan listrik, adaptor 5 volt.Sangat cocok untuk membuat prototipe, hiasan dekorasi, crafting ( membuat model ) dan kegiatan kreasi lainnya.
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Sunlight Dishwashing Liquid Proatribut:
- Scent: Lime
- SATA Kunci Ring Pasatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Sherwood Parallel Hand ReamerDeskripsi:Metric. Used to produce a close tolerance surface finish by hand in almost any environment i.e. on site or in a workshop. Manufactured to BS 328 : Part 4 : 1990 and DIN 206B. METRIC TOLERANCES: Diameter: ~ up to 3.00. Tolerance: +0.008, -0.007. Diameter: Over 3.00 ~ up to 6.00. Tolerance: +0.010, -0.005. Diameter: Over 6.00 ~ up to 10.00. Tolerance: +0.012, -0.006. Diameter: Over 10.00 ~ up to 18.00. Tolerance: +0.015, -0.008. Diameter: Over 18.00 ~ up to 30.00. Tolerance: +0.017, -0.009. Diameter: Over 30.00 ~ up to 50.00. Tolerance: +0.021, -0.012.atribut:
- Flute Type: Left Hand Spiral
- Material: High Speed Steel
- Shank type: Straight
- Cutting Direction: Right Hand
- Reamer Type: Fixed
- Standards Met: BS 328-4, DIN 206B
- INGCO Hand Sawatribut:
- Size (inch): 20
- Material: Taiwan SK5
- CP Rotary Burr Setatribut:
- Size (mm): 3x6
- Type: A,C,D,E,F,G,H,L,M
- Sunlight Sabun Cuci Piring Jerigenatribut:
- Packaging: Jerry Can
- Scent: Lime
- Volume (ml): 4500
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
Daftar Harga bosch gsg 300 Terbaru January 2026
| BOSCH Cutter for Sponges | Rp459.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| Sunlight Sabun Cuci Piring | Rp8.900 |
| Kennedy Mounted Point RA46 | Rp31.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Foam Rubber Cutter | Rp11.999.900 |
| IKURA Hot Wire Foam Cutter | Rp189.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| BOSCH Gergaji Lubang Bi-Metal untuk Logam, Alumunium, PVC dan Kayu | Rp42.900 |
| RYU Mesin Gergaji Bundar | Rp669.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)