Beli bosch gsb di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cordless Impact Drill Combiatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Battery Type: Lithium-Ion
- K3L License: Yes
- Max. Impact Rate (bpm): 27000
- Maximum Screw Diameter (mm): 10
- Torque settings: 20+2
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Impact Driveratribut:
- Tool Holder (inch): Square 1/2, Hex Uni 1/4'
- Uncertainty K (m/s²): 1.5 (tighten Screws And Nuts To The Maximum Size Allowed)
- Battery Voltage (V): 18
- Impact Level (bpm): 0-4200
- Maximum Split Torque (N m): 350
- Screw Diameter: M 6 – M 16
- Maximum Torque (N m): 200
- No Load Speed (rpm): 0-3400
- Part Number: 06019J22L0
- Vibration Emission Value ah (m/s²): 10 (tighten Screws And Nuts To The Maximum Size Allowed)
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkanatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Uncertainty K (m/s²): 1.5
- No Load Speed (rpm): 0
- BOSCH Cordless Multi CutterDeskripsi:Set Content: - 5 x lembar ampelas, K 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240 (2 608 621 104)- 1 x Pisau Pemotong Plunge (2 608 662 508)- 1 x pisau gergaji segmental (2 608 662 527)- 1 x pelat ampelas (2 608 661 B11)
- BOSCH Cordless Screwdriveratribut:
- Rated Voltage (V): 3.6
- BOSCH Rechargeable Impact DriverDeskripsi:- Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
- BEiTER Cordless Drillatribut:
- Color: Black-Grey
- Charger Voltage (V): 100-240 / 50Hz
- Battery Included: Yes
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- INGCO Cordless Impact Drill Lithium IonDeskripsi:INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Bateraiatribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Impact Rate (rpm): 22500
- MILWAUKEE Screwdriver Bit Setatribut:
- Impact Rated: Yes
Daftar Harga bosch gsb Terbaru December 2025
| BOSCH Cordless Impact Drill | Rp1.499.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi | Rp2.299.900 |
| BOSCH Mesin Bor Impact | Rp769.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Cordless Impact Driver | Rp3.299.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.000 |
| BOSCH Cordless Impact Wrench | Rp2.799.900 |
| BOSCH X-Line | Rp119.900 |
| BOSCH Cordless Multi Cutter | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)