Beli bosch glm 100c di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Detectoratribut:
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Digital InclinometerDeskripsi:Deskripsi:Pengukur kemiringan digital, panjang 60cmatribut:
- Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
- Length (cm): 60
- Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
- Units of Measurement: °, %, mm/m
- Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
- BOSCH Lightweight Compact TripodDeskripsi:Deskripsi:Tripod profesional, dudukan tripod 1/4inch
- BOSCH Digital Angle FinderDeskripsi:Deskripsi:Pengukur sudut digital, jarak kerja 0 derajat - 220 derajatatribut:
- Measurement Accuracy Vials (°): ± 0.05
- Approximate Battery Power (hour): 80
- Measurement Range (°): 0-220
- Arm Length (cm): 40
- Power Supply (V): 4 x 1.5 LR6 (AA)
- Measurement Accuracy Angles (°): ± 0.1
- Accuracy of Angle Calculation (°): ± 0.1
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 30
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
- BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B TypeDeskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 10.3
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:Kantong Sampah dengan spesifikasi ukuran mulai dari 60-120cm adalah Kantong Plastik Sampah dari brand Klin Pak untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Hitam
- Thickness (micron): 0.03
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- Dextone Lem Putih (PVAC)Deskripsi:Lem bewarna putih yang mengandung bahan polyvinyl acetate dan diformulasikan khusus untuk lem serba guna biasanya dipakai untuk merekatkan kertas, karton, kerajinan kayu, pelapis tembok, furniture dll. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya rekat kuat dan tahan lama.
- Aica-Aibon Lem 601 SeriesDeskripsi:The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.atribut:
- Appearance: Pale yellow viscous liquid
- Type of Aibon: Polish
- Non Toluene: No
- General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
- Open Time (minute): 7 - 35
- Main Media: Plywood, Sponge
Daftar Harga bosch glm 100c Terbaru March 2026
| BOSCH Battery | Rp569.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Detector | Rp4.599.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Digital Inclinometer | Rp3.799.900 |
| BOSCH Lightweight Compact Tripod | Rp1.099.900 |
| BOSCH Digital Angle Finder | Rp3.699.900 |
Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101518183-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)


/6sP101518244-38.jpg)



%20B%20Type%20(Van%20Belt)/ovP102038895-2.jpg)
%20B%20Type/qhP101544953-3.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
/o8P101559872-2.jpg)

/rmP102038994-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Dextone%20Lem%20Putih%20(PVAC)/P102037706-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Aica-Aibon%20Lem%20601%20Series/P101546902-1.jpg)