Beli bosch gll di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Green Line Laser Distance Meter (Meteran Laser)atribut:
- Working Range (m): up to 15
- Operating Temperature (°C): -10 – 50
- Storage Temperature (°C): -20 – 70
- Laser Class: 2
- Plumb Point Accuracy (mm/m): ± 0.7 (plus use-dependent deviation)
- Self-Levelling Range (°): ± 4
- Accuracy (mm/m): ± 0.3 (plus use-dependent deviation)
- Colour of Laser Line: Green
- Dust and Splash Protection: IP 54
- Laser Diode (nm): Line: 500 – 540 (< 10 mW), Point: 630 – 650 (< 1 mW)
- Leveling Time (s): 4
- Max. Working Range of Laser Points, (m): 10 (top), 10 (bottom)
- Maximum Operating Time (hour): 6 (in cross line and point mode), 8 (in cross line mode), 10 (in line and point mode), 12 (in line mode), 22 (in point mode)
- Power Supply (V): 3 x 1.5 LR6 (AA)
- Projection: 2 lines / 2 points
- Tripod Thread (inch): 1/4, 5/8
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:'- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Meteran Laser LevelDeskripsi:Laser Garis untuk mengukur kerataan pada proses design bangunan atau infrastruktur suatu ruangan dapat difungsikan dengan atau tanpa penerimaatribut:
- Laser Class: 2
- Plump Point Color: Red
- Self-Leveling Range (°): ± 3
- BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:Working Range - Red Laser : 15m - Green Laser : 25m
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Karya Kabel Level LaserDeskripsi:Laser Level 2 Line Sinar HijauLaser Level Adalah Sebuah Alat Bantu Untuk Menentukan Sebuah Objek Telah Lurus Baik Secara Vertical Maupun Horizontal. Alat Ini Terdiri Dari 2 Buah Laser Point Sehingga Dapat Menentukan Axis Vertical Maupun Horizontal Dalam Waktu Bersamaan. Alat Ini Biasa Digunakan Untuk Keperluan Konstruksi Dimana Dibutuhkan Ketepatan Presisi Yang Sempurna.atribut:
- Color Laser: Hijau
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- SI Analytics Ubbelohde Viscometer (ASTM) CalibratedDeskripsi:Calibrated for manual measurementsatribut:
- Volume (ml): 15-20
- Overall Length (mm): 285
- BOSCH Lightweight Compact TripodDeskripsi:Deskripsi:Tripod profesional, dudukan tripod 1/4inch
- Extech Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:It can calculate area and volume and the integrated Pythagorean Theorem allows the user to take indirect measurements. Other features include continuous measurement with Min/Max distance tracking, 20 point memory, addition/subtraction of sequential readin
- Extech Kamera inspeksi bentuk kabelDeskripsi:BR250 adalah Kamera dan video Inspeksi dengan diameter kamera 9 mm dan layar LCD TFT berwarna 3,5 inci. Bidang pandang close-up bebas silau. Layar warna nirkabel yang dapat dilepas dapat dilihat dari lokasi yang jauh hingga 32 kaki dari titik pengukuran.atribut:
- Pixels: 712x486 (NTSC)
- Transmission Frequency: 2.4GHz
- Dimensions: 186x215x41mm
- Focus Distance from Object (inch/mm): 5.9 to 9.8 / 15 to 25
- Frame Rate (fps): 10,,15,20,25,30
- LCD Screen Type (inch): TFT 3.5
- Minimum Bend Radius (inch/mm): 2.36/60
- Shaft Diameter (mm): 9
- Transmission Range (ft): 32 (unobstructed view)
- Transmission Range (m): 10 (unobstructed view)
- Viewing Direction (°): Viewing Angle 45
- Working Length (inch/m): 36/0.9
- Taffware Hilda Mesin Self Leveling 16 Line Laser 4DDeskripsi:Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau dataratribut:
- Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
- Material: Plastik
- BOSCH Laser Distance Meteratribut:
- Light Source: Laser diode
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
Daftar Harga bosch gll Terbaru March 2026
| BOSCH Green Line Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp4.799.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| Tajima Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp9.999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level | Rp3.299.900 |
| BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| Karya Kabel Level Laser | Rp439.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103083940-3.jpg)
/P101518183-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)
/P103021605-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)

/P103138709-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)


/raP104042982-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)
%20Calibrated/lcP105397768-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/KRISBOW%20Cermin%20Cembung%20Tikungan/lwP104565788-4.jpg)

/P102173732-1.jpg)



/63P104573219-2.jpg)