Beli bosch gba di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- BOSCH Starter Kit Batteryatribut:
- Cell Type: Li-Ion
- Jabra Speak 510 MS SpeakerphoneDeskripsi:-AudioPeak output power 10wattMicrophone type Omni-directionalSignal to noise ratio (SNR) +70dBSpeaker sensitivity, Output sensitivity in Max volume: 0dB Pa/VdCertifications Bluetooth 3.0, CE, FCC, RoHS, REACH-ConnectivityConnectivity Micro USB for ChargingBluetooth standard Bluetooth 3.0Bluetooth range Up to 30mSupported Bluetooth profiles A2DP (v1.2), Hands-free Profile (v1.6), Headset Profile (v1.2), AGHFP (v1.6)PC USB Bluetooth dongle (Jabra Link 360) USB BT audio device/HID dongle. Bluetooth 3.0)-BatteryTalk-time Up to 15hoursStandby time Over 200 days with Automatic power off featureCharging time Approximately 2hours-GeneralSpeakerphone weight 195g/6.88ozWhats in the box Jabra Speak 510 -Pouch -Jabra Link 370 (PC USB Bluetooth dongle comes with Jabra Speak 510+) -Quick Start Guide -Warranty and Warning leaflets
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
- BOSCH Penyedot Debu Tanpa KabelDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- BOSCH Battery & Chargeratribut:
- Capacity (Ah): 4
- Material: Battery: Polyamide resin, high density Polyethylene , Charger: ABS resin
- Power Supply (V): AC100
- Type: 2 battery packs + charger
- Voltage (V): 18
- Power Consumption (W): 190
- BOSCH Cordless Angle GrinderDeskripsi:Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
- BOSCH Freedom BatteryDeskripsi:- Baterai 12 V ringkas dengan 2,0 Ah- Sistem 12V Professional Bosch – baterai cocok untuk semua alat dalam satu kelas tegangan- Desain ringkas dan ringan- Sangat tangguh: Berfungsi penuh bahkan setelah terjatuh dari ketinggian 3 meter ke permukaan betonatribut:
- Battery Voltage (V): 12
- Battrey Capacity (Ah): 2
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga bosch gba Terbaru January 2026
| BOSCH Battery | Rp569.900 |
| Jabra Speak 510 + MS Speakerphone | Rp3.499.900 |
| BOSCH Starter Kit Battery | Rp1.599.900 |
| BOSCH Charger | Rp479.900 |
| Jabra Speak 510 MS Speakerphone | Rp2.999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Cordless Impact Wrench | Rp1.399.900 |
| BOSCH Baterai Mesin Bor Lithium Tanpa Kabel | Rp4.299.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill | Rp1.499.900 |
| BOSCH Blower Tanpa Kabel | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




































































































































































/crP101518459-3.jpg)