Beli bosch flap di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433atribut:
- Outer Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Applications: Metal
- K55 Flap Discatribut:
- Size (mm): 100x16
- TAIYO Abrasive Flap DiscDeskripsi:Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.atribut:
- Size (inch): 4
- Thickness (mm): 4
- Diameter (mm): 100
- BOSCH Flexible Flap Disc X435Deskripsi:Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743atribut:
- Diameter (mm): 100
- Engine Model: Angle Grinder
- Maximum Speed (rpm): 12100
- TAIYO Abrasive Mata Gerinda Amplas Susun FleksibelDeskripsi:Taiyo Flexible Flap Disc Grit A120atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Speed (rpm): 13500
- York Flap Discatribut:
- Features: Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Long life Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down Time
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Disc Type: Conical (Type 29)
- NORTON Flap Discatribut:
- Item: Flap Disc
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- BILIMA Flip Sanding Disc (Radial Wheel)Deskripsi:Batu amplas Besi dan Stainless
- WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- Konaflex KF Standard Flap Disc (Batu Poles Amplas)atribut:
- Size (Inchxmm): 4x16
- Maximum Speed (rpm): 13300
- KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Zirkonium OksidaDeskripsi:Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.atribut:
- Dimensions (mm): 100x16
- Speed (rpm): Max. 15300
- KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Aluminium Oksidaatribut:
- Dimensions (mm): 100x16
- Speed (rpm): Max. 15300
- BOSCH Flap Disc Standard for InoxDeskripsi:Cakram amplas Standard for Inox, versi lurus-EN 13743. Cocok khususnya untuk pekerjaan Inox.Semua berkat zirkonia. Ikatan resin sintetik penuh, kain jenis X yang kuat.Laju pembuangan material yang konsisten tinggi dan usia pakai sangat lama.Disk aatribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Maximum Speed (rpm): 15300
- Support Materials: Pelat Serat Kaca
- Non Brand Stainless Steel Plateatribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
Daftar Harga bosch flap Terbaru March 2026
| BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 | Rp18.900 |
| K55 Flap Disc | Rp6.900 |
| TAIYO Abrasive Flap Disc | Rp12.900 |
| BOSCH Flexible Flap Disc X435 | Rp199.900 |
| KINIK Mata Gerinda Amplas Susun | Rp31.900 |
| TAIYO Abrasive Mata Gerinda Amplas Susun Fleksibel | Rp10.900 |
| York Flap Disc | Rp35.900 |
| PRO CUT Flip Sanding Disc | Rp10.900 |
| WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel | Rp4.900 |
| NORTON Flap Disc | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P101004030-1.jpg)
/P102113318-1.jpg)
/o2P107796866-1.jpg)
/eeP107514518-1.jpg)