Beli bosch dryer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- Makita Heat Gunatribut:
- Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
- BOSCH Hot Air GunDeskripsi:The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
- INGCO Heat Gunatribut:
- Input Power (W): 2000
- RYU Heat Gunatribut:
- Type: Powertools
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air VinylDeskripsi:Heat gun adalah alat yang digunakan untuk memancarkan aliran udara panas yang dapat digunakan sewaktu Anda mempunyai pemasalahan dengan besi yang harus dibengkokkan, melepas dan menguatkan perekatan, dan masih banyak kegunaan lainnya. Alat ini cocok digunakan untuk Anda yang sering mengerjakan proyek DIY ataupun menogtak-atik perangkat elektronikatribut:
- Dimensions (cm): 22.5x4.7
- Voltage (V): 220
- Power (W): 300
- Material: Plastik
- Kenmaster Mesin Hot Air Gunatribut:
- Power (W): 1500
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- monotaro Heat GunDeskripsi:Bending of PVC pipes, drying of putty, painting and peeling of seals, processing of heat shrink tubing, shrinkage of shrink filmatribut:
- Air Volume (L/minute): I (cold wind) / II (weak wind): 280, III (strong wind): 480
- Hot Air Temperature (°C): (Cold wind) approx. 50, (weak wind) approx. 300, (strong wind) approx. 500
- Cord Length (m): 2
- Power Supply (V): AC 100 (50/60Hz)
- Accessories: Spot nozzlex1, wide nozzlex1, hook nozzlex1, spatula type nozzlex1, scraperx1
- Air Volume Adjustment: 3 stage (cold air, weak wind, strong wind)
- Body Dimensions (mm): 250x90x193 (not including code)
- Mass (kg): Approx. 0.75
- Power Consumption Rated (W): (Cold wind) 45, (weak wind) 750, (strong wind) 1450
- Rated Usage Time (minute): 20
- METABO Hot Air GunDeskripsi:-Wide range of uses: removal of varnish, shaping, crimping, welding and much more -High-quality ceramic heating, powerful motor and optimum device cooling for long service life -Ergonomic design and handle with non-slip soft-grip surface provides convenient handling -Safe stationary application due to large non-slip floor space
- BOSCH Cordless Heat GunDeskripsi:- Heat gun 18 V yang fleksibel untuk bekerja di mana pun- Menghemat waktu: Pemanasan cepat hingga 300°C dalam 6 detik- Portabilitas dan fleksibilitas di setiap area kerja- Dua level suhu (300/500°C) dan lampu LED untuk pengoperasian yang mudahatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Temperature Levels: 2
- Uncertainty K (dB): 3
- Working Temperature (°C): 300 - 500
- Airflow (L/minute): 175
- Dimensions (mm): 77x183x209
- Heat-up Time to 300°C (s): 6
- Sound Level (dBA): 67
- Sound Pressure Level (dBA): 56
- DEWALT Heat GunDeskripsi:Heat guns with surface temperature control (STC) automatically adjust their heat output to reach the target temperature required at the surface to heat, dry, or soften materials. Their sensor measures the temperature of the work surface rather than the temperature of air leaving the gun. They are commonly used to prevent scorching and overheating of temperature-sensitive materials. Pistol-grip heat guns allow users to squeeze the trigger as they grip the tool. They provide ergonomic handling in a range of positions on vertical and horizontal surfaces.atribut:
- Application: Bending and Forming Plastics; Curing Resins; Desoldering; Drying Filler; Heating Temp Sensitive Materials; Shrink Tubing; Soldering
- Current (A): 13
- Kit Contents: (1) Bare Tool, (2) Nozzles
- Power Source: Corded
- Voltage (V): 120 AC
- Cord Length (ft): 10
- Maximum Temperature (°F): 1000
- Nozzle type: Conical; Fishtail
- Nozzles Included: Included
- Number of Air Flow Settings: 1
- Temperature Settings: Variable
- UNSPSC: 27112717
- BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with ElectronicDeskripsi:Nosel slot untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Untuk permukaan sempit di atas pengelasan lapisan timah PVC. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCEatribut:
- Diameter (mm): 10
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Lototo Lockout HaspDeskripsi:LOTOTO L420 Steel Safety Lockout Hasp features a 1in (25mm) inside jaw diameter and can hold up to six padlocks. Ideal for lockout by multiple workers at each lockout point, the hasp keeps equipment inoperative while repairs or adjustments are made. Control cannot be turned on until last worker’s padlock is removed from hasp.
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga bosch dryer Terbaru February 2026
| BOSCH Heat Gun | Rp1.199.900 |
| Makita Heat Gun | Rp969.900 |
| BOSCH Hot Air Gun | Rp539.900 |
| INGCO Heat Gun | Rp339.900 |
| KRISBOW Alat Pemanas | Rp429.900 |
| RYU Heat Gun | Rp459.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air Vinyl | Rp47.900 |
| Kenmaster Mesin Hot Air Gun | Rp309.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 03/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



































































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Lototo%20Lockout%20Hasp/0sP106658028-1.jpg)