Beli bosch disc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp11.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 1.2
    • Specification: A 46 P BF
    • Part Number: 2608603215
  2. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  3. BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

    BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggi
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 125
    • Perforation (holes): 8
  4. BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Diameter (mm): 355
    • Bore Diameter (mm): 25.4
    • Thickness (mm): 3
    • Part Number: 2608602751
  5. BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  6. BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
  7. BOSCH Cover for Disc Grinder (Pelindung Mata Gerinda)
    Mulai

    Rp439.900

    BOSCH Cover for Disc Grinder (Pelindung Mata Gerinda)
    atribut:
    • Compatible Model: BOSCH 125mm Grinder
    • Finish Material: Steel
  8. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  9. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. BOSCH Flap Disc V Series (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp369.900

    BOSCH Flap Disc V Series (Amplas Susun)
    atribut:
    • Blade Number (sheet): 72
    • Maximum Working Peripheral Velocity: 63m/s (outer diameter 100mm) , 80m/s (outer diameter 125mm)
  11. BOSCH EXPERT Wood Corded Circular Saw Blade for Handheld Circular Saw (Mata Gergaji Bundar)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

  12. TRUSCO Abrasive Paper Disc (Amplas Bulat)
    48%
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Abrasive Paper Disc (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    - Valkanized circuit board fiber substrate is used, and it is a disc abrasive excellent in heat resistance.- Silicon carbide abrasive grains are used.- It can be attached to the disc grinder to rust removal, burred, paint film peeling, stone poli
    atribut:
    • Purpose of Use: Bead removal of welded portions: #14 to #24. Rust remover of hull/car body: #24 to #60. Burr removal of metal: #40 to #80. Polishing of stone material (medium finish): #80 to #120. Removal of Rough Coating: #80 to #120.
  13. TRUSCO Abrasive Paper Disc (Amplas Bulat)
    42%
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Abrasive Paper Disc (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    -Valkanized circuit board fiber substrate is used, and it is a disc abrasive excellent in heat resistance.-Silicon carbide abrasive grains are used.-It can be attached to the disc grinder to rust removal, burred, paint film peeling, stone polishing etc ef-Bead removal of welded portions: #14 to #24.-Rust remover of hull/car body: #24 to #60.-Burr removal of metal: #40 to #80.-Polishing of stone material (medium finish): #80 to #120.-Removal of Rough Coating: #80 to #120.
    atribut:
    • Purpose of Use: Bead removal of welded portions: #14 to #24. Rust remover of hull/car body: #24 to #60. Burr removal of metal: #40 to #80. Polishing of stone material (medium finish): #80 to #120. Removal of Rough Coating: #80 to #120.
  14. BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  15. BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
  16. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  17. BOSCH Flap Disc Standard for Inox (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    BOSCH Flap Disc Standard for Inox (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas Standard for Inox, versi lurus-EN 13743. Cocok khususnya untuk pekerjaan Inox.Semua berkat zirkonia. Ikatan resin sintetik penuh, kain jenis X yang kuat.Laju pembuangan material yang konsisten tinggi dan usia pakai sangat lama.Disk a
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Maximum Speed (rpm): 15300
    • Support Materials: Pelat Serat Kaca
Daftar Harga bosch disc Terbaru November 2026
BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Rp11.900
BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Rp14.900
BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)Rp6.900
BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)Rp74.900
BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Rp719.900
BOSCH Ceramic Diamond Cutting Disc (Mata Potong Keramik)Rp76.900
BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)Rp149.900
BOSCH Cover for Disc Grinder (Pelindung Mata Gerinda)Rp439.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)