Beli bosch diamond cutting disc universal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  2. BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp29.900

    BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
  3. BOSCH Diamond Saw Blade (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH Diamond Saw Blade (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Tile-cutting diamond saw blades cut brittle masonry materials where chipping is a concern, such as glazed tile.
  4. NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp8.900

  5. Lion Star Jolly Box (Wadah Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp12.900

  6. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  7. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  8. TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  9. BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  10. INGCO Diamond Wheel Dry (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp66.900

    INGCO Diamond Wheel Dry (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    INGCO Diamond Wheel (Dry 110mm) // Mata Pisau Potong Keramik Marmer
    atribut:
    • Size (mm): 110X20
    • Blade Width (mm): 10
    • Suitable For: Marble cutter MC14008
  11. RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp1.599.900

    RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    RIDGID Aluminum Pipe Wrenches provide professional strength in lightweight aluminum. The Aluminum Straight Pipe Wrench offers the same durability and ease-of-use found in all RIDGID heavy-duty wrenches.Size = nominal length of handlePipe Capacity = maximum nominal diameter of steel pipe
  12. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. Wilson SDS Baja Ringan Putih
    Mulai

    Rp229.900

    Wilson SDS Baja Ringan Putih
    Deskripsi:
    Baja Ringan / Screw / Paku Ribet / Baut / Roofing Screw / Rofing Sekrup / Baut Atap / Skrup / Sekrup / Sekrup Atap / Screw Atap / Baja Ringan / Baut Screw / Baut Roofing / Baut Rofing / Driling / Driling Atap / Baut Driling / Paku Ribet / Baut / WilsonSelf Drilling Screw (SDS), juga disebut sekrup TEK, mirip dengan sekrup lembaran logam, tetapi dengan ujung 'model mata bor' yang mengebor sendiri lubang pilotnya. Lebih cocok untuk membuat penetrasi dan melubangi lembaran logam ukuran yang lebih tebal dan bahan struktur lainnyaMedia Pemasangan :-Galvalum-Aluminium-Lembaran logam-Hollow-Baja Ringan
  14. BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp9.900

    BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 1.2
    • Specification: A 46 P BF
  15. Makita Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  16. BOSCH Diamond Cup Wheel (Gerinda Mangkok Diamond)
    Mulai

    Rp89.900

    BOSCH Diamond Cup Wheel (Gerinda Mangkok Diamond)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Type: Wet
  17. Nippon Resibon Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp12.900

    Nippon Resibon Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Application for : All Steel & Stainless Steel
    • Maximum Operating Speed (m/s): 72
Daftar Harga bosch diamond cutting disc universal Terbaru October 2026
BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik StandarRp89.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik BestRp76.900
BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp29.900
BOSCH Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp309.900
BOSCH Diamond Saw Blade (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp479.900
NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp8.900
Lion Star Jolly Box (Wadah Plastik)Rp12.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp36.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)