Beli bosch cordless blower di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Bloweratribut:
- Dimensions (mm): 455x231x214
- Air pressure (kPa): 0 to 7.2
- Dust Collection Capacity (L): 1.5
- Power Cord Length (m): 4
- Power Supply (V): Single Phase 100
- Maximum Air Volume (m³/minute): 4.5
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- KRISBOW Blower Listrikatribut:
- No Load Speed (rpm): 0-16000
- Variable Speed: Yes
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner CordlessDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Makita Blower Tanpa Kabelatribut:
- Voltage (V): 18
- BOSCH Starter Kit Batteryatribut:
- Cell Type: Li-Ion
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
- TOTAL Mesin Bloweratribut:
- Voltage (V): 220-240
- TIGER (Office) Loker Pakaian 15 pintu (Lemari)atribut:
- Pintu: 15 Pintu
- Material: Plat Besi 0.6mm
Daftar Harga bosch cordless blower Terbaru March 2026
| BOSCH Blower Tanpa Kabel | Rp1.699.900 |
| BOSCH Blower | Rp2.799.900 |
| BOSCH Blower with Dust Extraction | Rp759.900 |
| BOSCH Charger | Rp479.900 |
| BOSCH Battery | Rp569.900 |
| KRISBOW Blower Listrik | Rp459.900 |
| BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless | Rp1.999.900 |
| Makita Blower | Rp999.900 |
| Makita Blower Tanpa Kabel | Rp1.299.900 |
| BOSCH Starter Kit Battery | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




































































































































































%20Loker%20Pakaian%2015%20pintu%20(Lemari)/P102275030-2.jpg)