Beli bosch cleaner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Vacuum Cleaner AttachmentsDeskripsi:Crevice tools get into corners, edges, and creases to remove dirt and dust. Their narrow, angled opening reaches into tight spaces along baseboards, between vents, and under couch cushions. These tools fit onto a compatible vacuum hose.atribut:
- UNSPSC: 40161503
- Diameter (inch): 1 3/8
- Fits Vacuum Brand: Bosch
- For Hose Diameter (inch): 1 1/2
- For Vacuum Type: Handheld Vacuum; Shop Vacuum
- Material: Plastic
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)Deskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- KRISBOW Kepala Sikat Bulat Vacuum No.8 (Sikat Vacuum)Deskripsi:ROUND BRUSH NO.8 F/KW18-305,306
- BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)atribut:
- Filter Surface Area (cm²): 2300
- K3L License: Yes
- Number of Wheels: 4
- Voltage (V): 230
- TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- BOSCH Floor Nozzle Kit Fits VacuumDeskripsi:Vacuum cleaner accessory kits include multiple attachments or tools that connect to a vacuum to suit different cleaning tasks. They're used for jobs such as vacuuming upholstery, stairs, crevices, or delicate surfaces.atribut:
- Fits Vacuum Brand: Bosch
- For Vacuum Type: Upright Vacuum
- Includes: Floor Nozzle, Suction Tube
- Item: Floor Nozzle Kit
- UNSPSC: 47121607
- RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Deskripsi:Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- K3L License: Yes
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)Deskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- PENTAIR/PENTEK Filter BagsDeskripsi:Felt seamless filter bags filter liquids used in water treatment, pharmaceutical production, and chemical processing. These seamless bags trap fine particles that might otherwise pass through the pinholes in sewn seams. The fused or welded edges eliminate any fiber migration from the filter bag to the working fluid. All bags are available in standard industry sizing and fit filter bag housings.
- Taffhome Tempat TisuDeskripsi:Kotak tisu ini sangat cocok ditempatkan di meja kantor maupun ruang tamu rumah Anda. Hadir dengan desain yang simpel dan minimalis. Menariknya lagi, kotak tisu ini dilengkapi slot smartphone holder.
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)Deskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaner Multi PRO (Penyedot Debu)atribut:
- Cable Length (m): 5
- Degree of Vacuum (hPa): 220
- Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm): 290x440x360
- Dust Absorption Capacity (L): 10 (general garbage)/8 (liquid)
- Material: Polyamide resin
- Maximum Air Volume (L/s): 33
- Power Consumption (W): 1100
- Voltage (V): 100
Daftar Harga bosch cleaner Terbaru October 2026
| BOSCH Vacuum Cleaner Attachments (Aksesori Penyedot Debu) | Rp44.900 |
| BOSCH Vacuum Cleaner Attachments | Rp349.900 |
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu) | Rp969.900 |
| KRISBOW Kepala Sikat Bulat Vacuum No.8 (Sikat Vacuum) | Rp35.900 |
| BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu) | Rp4.399.900 |
| TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher) | Rp159.900 |
| BOSCH Floor Nozzle Kit Fits Vacuum | Rp2.299.900 |
| RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu) | Rp819.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu) | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/96P111872330-1.jpg)

/P103083597-2.jpg)
/6pP103953241-6.jpg)
/jiP107072702-2.jpg)
/j9P102078693-11.jpg)
/b8P101000404-4.jpg)

/P102173985-1.jpg)
/a0P102266360-7.jpg)
/P101542898-4.jpg)
/74P103766256-1.jpg)
/fxP103201573-1.jpg)
/PENTAIR%2FPENTEK%20Filter%20Bags/3oP109415132-8.jpg)


/P101518886-2.jpg)
/chP105472449-1.jpg)
/b7P101000403-6.jpg)
/6fP111867231-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)