Beli bosch angle grinder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  2. DCA Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.099.900

    DCA Cordless Angle Grinder
    atribut:
    • Hole Diameter of Wheel (mm): 16
    • Spindle Thread: M10
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 100
  3. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  4. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  5. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  6. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. METABO Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp5.999.900

    METABO Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    -Unique encapsulated Metabo brushless motor with optimum protection from dust provides quick work progress and the highest efficiency -Slim design for prolonged comfort when working overhead or in areas with limited space -Fast brake system for highest user safety stops the disc within a matter of seconds after switching off -Metabo Quick for tool-free disc change by means of a quick-locking nut -Tool-free adjustable guard; twist-proof -Battery pack can be swivelled for better access in hard to reach places -Electronic safety shutdown: reduces kickback if the disc stops unexpectedly - for high user safety -Overload protection: protects the motor from overheating -Electronic soft start for smooth start-up -Restart protection: prevents unintentional start-up after battery pack change -Detachable dust protection filter protects motor from coarse particles -LiHD battery pack for ultimate performance, extremely long runtime and service life -Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack. -Battery packs with capacity display for checking the charge status
    atribut:
    • Type of Battery: Li-Power
    • Battery Voltage (V): 18
    • Grinding Wheel (mm): 125
    • Grinding with Sandpaper (m/s2): 2.5
    • Spindle Thread: M 14
    • Uncertainty of Measurement K (dB(A)): 3
    • Uncertainty of Measurement K (m/s²): 1.5
  9. RYU Cordless Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp1.499.900

  10. DCA Air Stapler
    Mulai

    Rp299.900

    DCA Air Stapler
    atribut:
    • Capacity of Magazine (Pcs): 100
  11. DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.599.900

    DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 Kit
    Deskripsi:
    Specifications:Voltage : 20VBattery Capacity : 5.0 AhBattery : 2Charger : DCB115Disc Diameter : 100mm ( 4" )Spindle Thread : M10Switch Type : SliderNo Load Speed : 9000 rpmSoft Start : YesE-clutch : YesE-brake : YesWeight : 2.9 Kg ( With Battery )Features:- Brushless motor of the angle grinder requires no brush changes.- DEWALT grinder's brake stops wheel in 2 seconds or less on average.- Kickback Brake engages when a pinch, stall, or bind-up event is sensed and the electronic brake engages with maximum force to quickly stop the wheel, reduce the movement of the metal grinder and shut the grinder off- Power Loss Reset prevents accidental restarts following a power disruption when the tool is left in the "on" position
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Battery Capacity (AH): 5
    • Charger: DCB115
    • Disc Diameter (mm): 100
    • Spindle Thread: M10
    • Switch Type: Slider
    • No Load Speed (rpm): 9000
Daftar Harga bosch angle grinder Terbaru November 2026
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
DCA Cordless Angle GrinderRp2.099.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp4.099.900
BOSCH Cordless Angle GrinderRp2.499.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.299.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
INGCO Angle GrinderRp729.900
Makita Cordless Angle GrinderRp4.799.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)